vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ống PARKER 4-2 T2HF-SS Thép không gỉ Cpi Tubexm 1 / 4x1 / 8in | AE6QQE 5UNG1

PARKER Bộ chuyển đổi ống 4-2 T2HF-SS Thép không gỉ Cpi Tubexm 1/4x1/8in

Trong kho
Khoản mục: AE6QQE phần: 4-2 T2HF-SSTham chiếu chéo: 5UNG1
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
€25.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi đầu ống nam
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kiểu kết nốiĐầu ống CPI (TM) x MNPT
Kích thước hex7 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
Bộ chuyển đổi ống PARKER 6-6 T2HF-SS 316 Thép không gỉ Cpi x Trụ ống 3 / 8in | AD7ABF 4CWU3 / 6-6 T2HF-SS-GR 6-6 T2HF-SS3 / 8 "Kim loại316 thép không gỉ9 / 16-20CPI (TM) x Ống Stub11 / 16 "-3 / 8 "€39.18
Bộ chuyển đổi cuối ống PARKER 6MA6N-316 Thép không gỉ 316 Tubexm 3 / 8in | AD7AFR 4CXL7 / 6MA6N-316-GR 6MA6N-3163 / 8 "Kim loại316 thép không gỉ9 / 16-20Đầu ống A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "€41.79
Bộ chuyển đổi cuối ống PARKER 2-2 T2HF-SS Thép không gỉ Cpixm 1 / 8in | AE6QQC 5UNF9 2-2 T2HF-SS1 / 8 "Kim loạiThép không gỉ1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "€32.42
Bộ chuyển đổi cuối ống PARKER 2-4 T2HF-SS Thép không gỉ Cpixm 1/8 inch x 1 / 4in | AE6QQD 5UNG0 2-4 T2HF-SS1 / 8 "Kim loạiThép không gỉ1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "-1 / 4 "€35.71
Bộ chuyển đổi đầu ống PARKER 4MA6N-316 Thép không gỉ A-lok x M 1/4 inch x 13/8 inch | AF7GNK 20YY25 4MA6N-3161 / 4 "Thép không gỉThép không gỉ1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "10,300 psi3 / 8 "€35.90
Bộ chuyển đổi cuối ống PARKER 4MA8N-316 Thép không gỉ A-lok x M 1/4 inch x 11 / 2in | AF7GNL 20YY26 4MA8N-3161 / 4 "Thép không gỉThép không gỉ1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "10,300 psi1 / 2 "€55.03
Bộ chuyển đổi cuối ống PARKER 6MA8N-316 Thép không gỉ A-lok x M 3/8 inch x 1/2 inch | AF7GQC 20YY65 6MA8N-3163 / 8 "Thép không gỉThép không gỉ3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "€48.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bộ chuyển đổi ống 4-2 T2HF-SS Thép không gỉ Cpi Tubexm 1/4x1/8in
€25.90 /đơn vị