PARKER Khớp nối 398P-4-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Móc với nhau |
Vật liệu cơ thể | Đồng thau mạ Chrome |
Tối đa Áp lực vận hành | 150 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 65 độ C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -17 độ C |
Chất liệu hạt | Đồng thau mạ Chrome |
Vật liệu vòng | Buna n |
Hình dạng | Ngắt một đầu |
Chất liệu tay áo | Copolyme Acet |
Phong cách | Ống đến ống |
Ống ngoài Dia. | 1 / 4 " |
Sản phẩm | Mô hình | Hình dạng | Vật liệu cơ thể | Kích thước khớp nối | Phong cách | Ống ngoài Dia. | Kích thước hex | Chiều dài | Tối đa Áp lực vận hành | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391P-4-2 | Bộ ghép nối | Đồng thau mạ Chrome | 1 / 4 " | Thân cây cắm | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1.29 | 10 Bar | 5 | €161.42 | ||
391P-4-4 | Bộ ghép nối | Đồng thau mạ Chrome | 1 / 4 " | Thân cây cắm | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 1.29 | 150 psi | 5 | €239.15 | ||
391P-6-4 | Bộ ghép nối | Đồng thau mạ Chrome | 3 / 8 " | Thân cây cắm | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.41 " | 150 psi | 5 | €284.88 | ||
392P-4-4 | Thân vách ngăn | Đồng thau mạ Chrome | 1 / 4 " | Ống đến thân phích cắm | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 2.13 " | 150 psi | 5 | €276.12 | ||
392P-6-6 | Thân vách ngăn | Đồng thau mạ Chrome | 3 / 8 " | Ống đến thân phích cắm | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 2.01 " | 150 psi | 5 | €348.81 | ||
393P-4-4 | Thông qua Loại Chèn | Đồng thau mạ Chrome | 1 / 4 " | Ống đến thân phích cắm | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 1.12 " | 150 psi | 5 | €143.56 | ||
393P-6-6 | Thông qua Loại Chèn | Đồng thau mạ Chrome | 3 / 8 " | Ống đến thân phích cắm | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.34 " | 150 psi | 5 | €214.31 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.