Parker 393p-4-4 | Khớp nối, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | 5unl5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ghép nối PARKER 393P-4-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AE6QRW 5UNL5

PARKER Khớp nối 393P-4-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AE6QRW phần: 393P-4-4Tham chiếu chéo: 5UNL5
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
€143.56 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc với nhau
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Chrome
Kiểu kết nốiNén
Kích thước khớp nối1 / 4 "
Kích thước hex7 / 16 "
Chiều dài1.12 "
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.65 độ C
Max. Sức ép150 đến 300 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-17 độ C
Chất liệu hạtĐồng thau mạ Chrome
Vật liệu vòngBuna n
Hình dạngThông qua Loại Chèn
Chất liệu tay áoCopolyme Acet
Phong cáchỐng đến thân phích cắm
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 175 độ F
Ống ngoài Dia.1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chế độ xem thẳng / Tắt (Straight-Through)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHình dạngVật liệu cơ thểKích thước khớp nốiPhong cáchỐng ngoài Dia.Kích thước hexChiều dàiTối đa Áp lực vận hànhpkg. Số lượngGiá cả
Bộ nối PARKER 391P-4-2, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AE6QRQ 5UNL0 391P-4-2Bộ ghép nốiĐồng thau mạ Chrome1 / 4 "Thân cây cắm1 / 4 "1 / 2 "1.2910 Bar5€161.42
Bộ nối PARKER 391P-4-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AE6QRR 5UNL1 391P-4-4Bộ ghép nốiĐồng thau mạ Chrome1 / 4 "Thân cây cắm1 / 4 "9 / 16 "1.29150 psi5€239.15
Khớp nối PARKER 391P-6-4, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AE6QRT 5UNL2 391P-6-4Bộ ghép nốiĐồng thau mạ Chrome3 / 8 "Thân cây cắm3 / 8 "5 / 8 "1.41 "150 psi5€284.88
Khớp nối PARKER 392P-4-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AE6QRU 5UNL3 392P-4-4Thân vách ngănĐồng thau mạ Chrome1 / 4 "Ống đến thân phích cắm1 / 4 "5 / 8 "2.13 "150 psi5€276.12
Khớp nối PARKER 392P-6-6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AE6QRV 5UNL4 392P-6-6Thân vách ngănĐồng thau mạ Chrome3 / 8 "Ống đến thân phích cắm3 / 8 "13 / 16 "2.01 "150 psi5€348.81
Khớp nối PARKER 393P-6-6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AE6QRX 5UNL6 393P-6-6Thông qua Loại ChènĐồng thau mạ Chrome3 / 8 "Ống đến thân phích cắm3 / 8 "1 / 2 "1.34 "150 psi5€214.31
Bộ nối PARKER 393PD-4-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AE6QRY 5UNL7 393PD-4-4Tắt loại ChènĐồng thau mạ Chrome1 / 4 "Ống đến thân phích cắm1 / 4 "7 / 16 "-150 psi5€254.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp nối 393P-4-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau
€143.56 /đóng gói