Parker 2ma2n-316 | Đầu chuyển đổi A-lok Thép không gỉ A-lok XM 1/8 Inch | 5und3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi đầu cuối PARKER 2MA2N-316 A-lok Thép không gỉ A-lok x M 1/8 inch | AE6QPJ 5UND3

PARKER 2MA2N-316 Bộ chuyển đổi cuối A-lok Thép không gỉ A-lok x M 1/8 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE6QPJ phần: 2MA2N-316Tham chiếu chéo: 5UND3

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€32.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi A-LOK (R) End Male
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Kích thước chủ đề nén1 / 8 "
Kiểu kết nốiA-LOK (R) x MNPT
Kích thước hex7 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKích thước hexKích thước đường ốngGiá cả
Bộ chuyển đổi cuối PARKER 2MA4N-316 A-lok Thép không gỉ A-lok x M 1/8 inch x 1/4 inch | AE6QPK 5UND4 2MA4N-3161 / 4 "9 / 16 "1 / 4 "€36.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 2MA2N-316 Bộ chuyển đổi cuối A-lok Thép không gỉ A-lok x M 1/8 Inch
€32.06 /đơn vị