Parker 2a-mb2lpfa-ssp | Van bi thép không gỉ nén X nén 1/8 In | 1ray6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 2A-MB2LPFA-SSP Van bi thép không gỉ Nén x Nén 1/8 In | AB3APR 1RAY6

PARKER Nén van bi thép không gỉ 2A-MB2LPFA-SSP x Nén 1/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB3APR phần: 2A-MB2LPFA-SSPTham chiếu chéo: 1RAY6
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
€305.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi mini
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiComp. x Phần
Xử lý vật liệuNylon
Loại xử lýWedge
Max. Sức ép2500 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPFA
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thân12 "x 51"
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ. đến 300 độ. NS
Kích thước ống1 / 8 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8481803070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
PARKER 4A-MB4LPFA-SSP Van bi thép không gỉ Nén x Nén 1/4 In | AB3APT 1RAY7 4A-MB4LPFA-SSPWedge2500 psi1 / 4 "1 / 4 "€287.15
PARKER 8A-MB8LPFA-SSP Van bi thép không gỉ Nén x Nén 1/2 In | AB3APV 1RAY9 8A-MB8LPFA-SSPLever2500 psi1 / 2 "1 / 2 "€759.71
PARKER 4Z-MB4LPFA-SSP Van bi thép không gỉ Nén x Nén 1/4 In | AB3YWM 1WBL7 4Z-MB4LPFA-SSPLever2500 psi-1 / 4 "€285.65
PARKER 6Z-MB6LPFA-SSP Van bi thép không gỉ Nén x Nén 3/8 In | AB3YWN 1WBL9 6Z-MB6LPFA-SSPWedge3000 psi-3 / 8 "€354.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Nén van bi thép không gỉ 2A-MB2LPFA-SSP x Nén 1/8 In
€305.54 /đơn vị