Parker 201-1000100-nt-25 | Ống 8mm Id Ptfe Natural 25 Feet | 2vlx2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 201-1000100-NT-25 Ống 8mm ID PTFE tự nhiên 25 Feet | AC3QYP 2VLX2

PARKER 201-1000100-NT-25 Ống 8mm ID PTFE tự nhiên 25 feet

Trong kho
Khoản mục: AC3QYP phần: 201-1000100-NT-25Tham chiếu chéo: 2VLX2
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
€302.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuTự nhiên
Độ giãn dài200 đến 400%
Độ cứngBờ D: 55 đến 65
Bên trong Dia.8mm
Chiều dài25ft.
Vật chấtPTFE
Tối đa Áp suất làm việc @ 70 F123
Tối thiểu. Bán kính uốn cong2-1 / 2 "
Bên ngoài Dia.10mm
Nhiệt độ. Phạm vi-400 đến 500 F
Độ bền kéo3000 psi
UPC0094705478431
Chiều dày1mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)36.83
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối thiểu. Bán kính uốn congÁp lực nổMàuBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viChiều dàyĐộ cứngBên trong Dia.Giá cả
PARKER NBR-8-062-0050 Ống Nylon Đường Kính Ngoài 1/2 Inch Màu Đen 50 Feet | AC3QUD 2VKT3 NBR-8-062-0050-1500 psiĐen1 / 2 "-60 đến 200 F1 / 16 "-3 / 8 "€208.87
PARKER NNR-8-062-0050 Ống nylon 1/28 inch Đường kính ngoài tự nhiên 50 feet | AC3QUR 2VKU6 NNR-8-062-0050-1500 psiTự nhiên1 / 2 "-60 đến 200 F1 / 16 "-3 / 8 "€180.42
PARKER 104-0250031-NT-50 Tubing 3/16" ID PFA Natural 50 Feet | AC3QYH 2VLU6 104-0250031-NT-501"945 PSITự nhiên1 / 4 "-329 đến 500 F0.031 "Bờ D: 603 / 16 "€285.02
PARKER 104-0375062-NT-50 Tubing 1/4" ID PFA Natural 50 Feet | AC3QYL 2VLV3 104-0375062-NT-503 / 4 "1280 PSITự nhiên3 / 8 "-329 đến 500 F0.062 "Bờ D: 601 / 4 "€653.73
PARKER 201-0300100-NT-25 Ống 1mm ID PTFE tự nhiên 25 Feet | AC3QYM 2VLW4 201-0300100-NT-251-1 / 2 "-Tự nhiên3"-400 đến 500 F1mmBờ D: 55 đến 651mm€84.05
PARKER 201-0600100-NT-25 Ống 4mm ID PTFE Tự nhiên 25 Feet | AC3QYN 2VLW7 201-0600100-NT-251-3 / 4 "-Tự nhiên6mm-400 đến 500 F1mmBờ D: 55 đến 654mm€142.80
PARKER 95FR-8-WHT-0250 Ống Polyurethane Không khí & Nước, Mối hàn vi mô, Polyether Polyurethane, ID. 5/16 Inch | CT7KRD 54XZ36 95FR-8-WHT-0250--------€1,003.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 201-1000100-NT-25 Ống 8mm ID PTFE tự nhiên 25 feet
€302.36 /đơn vị