EAGLE BELTING 4907009 Đai tròn Urethane rắn 3/16 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thắt lưng tròn |
Màu | Trong sáng |
Loại lõi | Rắn |
đường kính | 3 / 16 " |
Độ cứng | Bờ A 95 |
Vật chất | urêtan |
Tối thiểu. Ròng rọc Dia. | 1-7 / 8 " |
Chiều dài tổng thể | 100ft. |
Nhiệt độ. Phạm vi | -22 độ đến 150 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 241.3 |
Mã HS | 3926906090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.