Parker 17g | Khớp nối nhanh, Kích thước ren 3/4 inch, Thép | 30n361 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối nhanh PARKER 17G, cỡ ren 3/4 inch, thép | AC4WBZ 30N361

PARKER Khớp nối nhanh 17G, Kích thước ren 3/4 inch, Thép

Trong kho
Khoản mục: AC4WBZ phần: 17GTham chiếu chéo: 30N361
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
€67.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nhanh
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1 / 2 "
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúcChrome hóa trị ba
Nối ống(F) NPT
Loại trao đổiÔ tô, Tru-Flate
Loại khóaKhóa bóng
Loại khóaSleeve
Vật chấtThép
Max. Dòng chảy110 cfm
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép300 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "
MạZinc
Vật liệu con dấuNitrile
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Kích thước chủ đề3 / 4-14 "
Loại sợiNữ
Loại vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8481803090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Khớp nối nhanh Parker 17G tạo điều kiện cho việc kết nối và ngắt kết nối nhanh chóng các đường ống, ống mềm và bộ phận chất lỏng. Nó đặc biệt được sử dụng trong các hệ thống thủy lực, máy móc khí nén và các quy trình công nghiệp, nơi cần có các kết nối thường xuyên, an toàn và không bị rò rỉ. Nó hợp lý hóa việc bảo trì, giảm thời gian ngừng hoạt động và nâng cao hiệu quả vận hành bằng cách đơn giản hóa việc lắp ráp và tháo rời các mạch chất lỏng.

Tính năng, đặc điểm:

  • Khớp nối nhanh này có thân chắc chắn được làm bằng thép cho tuổi thọ cao và khả năng chống mài mòn.
  • Khớp nối Parker này được phủ kẽm và mạ crôm hóa trị ba trong suốt để có khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường đòi hỏi khắt khe.
  • Nó được trang bị vòng đệm nitrile, mang lại kết nối đáng tin cậy và không bị rò rỉ, ngay cả dưới áp suất vận hành cao.
  • Khớp nối Parker này có áp suất vận hành tối đa là 300 psi.
  • Nó có ống bọc thủ công, cho phép người dùng dễ dàng kết nối và ngắt kết nối các dòng chất lỏng, mang lại sự thuận tiện và kiểm soát trong các nhiệm vụ xử lý chất lỏng.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Nhiệt độ hoạt động của đồng hồ điện tử Intermatic EP100C là bao nhiêu?

A. Nó có nhiệt độ hoạt động từ -40 đến 155 độ F.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtKích thước BarbVật liệu cơ thểMax. Dòng chảyKích thước đường ốngKích thước chủ đềLoại sợiKích cỡ cơ thểGiá cả
Khớp nối nhanh PARKER 24, Kích thước ren 3/8 inch, Thép | AC4VXB 30N247 24Thép-Thép50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Nam3 / 8 "€41.50
Bộ nối nhanh PARKER 24-5B, Kích thước 3/8 inch, 300 Psi, Thép | AC4VXC 30N248 24-5BThép3 / 8 "Thép50 cfm---3 / 8 "€53.22
Bộ nối nhanh PARKER 24-5BP, Kích thước 3/8 inch, 300 Psi, Thép | AC4VXD 30N249 24-5BPThép3 / 8 "Thép50 cfm---3 / 8 "€46.57
Bộ nối nhanh PARKER 24-6B, Kích thước 3/8 inch, 300 Psi, Thép | AC4VXE 30N250 24-6BThép1 / 2 "Thép50 cfm---3 / 8 "€61.41
Khớp nối nhanh PARKER 24C, Kích thước ren 1/4 inch, Thép | AC4VXF 30N251 24CThép-Thép50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Nam3 / 8 "€45.22
Khớp nối nhanh PARKER 24F, Kích thước ren 1/2 inch, Thép | AC4VXG 30N252 24FThép-Thép50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Nam3 / 8 "€40.23
Khớp nối nhanh PARKER 25, NPTF 3/8 inch, Thép | AC4VXH 30N253 25Thép-Thép50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Nữ3 / 8 "€36.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp nối nhanh 17G, Kích thước ren 3/4 inch, Thép
€67.34 /đơn vị