Parker 24-6b | Khớp nối nhanh, Kích thước 3/8 inch, 300 Psi, Thép | 30n250 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nối nhanh PARKER 24-6B, Kích thước 3/8 inch, 300 Psi, Thép | AC4VXE 30N250

PARKER Khớp Nối Nhanh 24-6B, Kích Thước 3/8 Inch, 300 Psi, Thép

Trong kho
Khoản mục: AC4VXE phần: 24-6BTham chiếu chéo: 30N250

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€61.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nhanh
Kích thước Barb1 / 2 "
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kiểu kết nốiỐng hô
Kết thúcChrome hóa trị ba
Nối ốngỐng hô
Ống bên trong Dia.1 / 2 "
Loại trao đổicông nghiệp
Loại khóaKhóa bóng
Loại khóaSleeve
Vật chấtThép
Max. Dòng chảy50 cfm
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép300 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
MạZinc
Vật liệu con dấuNitrile
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Loại vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8481803090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtKích thước BarbVật liệu cơ thểMax. Dòng chảyKích thước đường ốngKích thước chủ đềLoại sợiKích cỡ cơ thểGiá cả
Khớp nối nhanh PARKER 24, Kích thước ren 3/8 inch, Thép | AC4VXB 30N247 24Thép-Thép50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Nam3 / 8 "€41.50
Bộ nối nhanh PARKER 24-5B, Kích thước 3/8 inch, 300 Psi, Thép | AC4VXC 30N248 24-5BThép3 / 8 "Thép50 cfm---3 / 8 "€53.22
Bộ nối nhanh PARKER 24-5BP, Kích thước 3/8 inch, 300 Psi, Thép | AC4VXD 30N249 24-5BPThép3 / 8 "Thép50 cfm---3 / 8 "€46.57
Khớp nối nhanh PARKER 24C, Kích thước ren 1/4 inch, Thép | AC4VXF 30N251 24CThép-Thép50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Nam3 / 8 "€45.22
Khớp nối nhanh PARKER 24F, Kích thước ren 1/2 inch, Thép | AC4VXG 30N252 24FThép-Thép50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Nam3 / 8 "€40.23
Khớp nối nhanh PARKER 25, NPTF 3/8 inch, Thép | AC4VXH 30N253 25Thép-Thép50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Nữ3 / 8 "€36.72
Khớp nối nhanh PARKER 25C, Kích thước ren 1/4 inch, Thép | AC4VXJ 30N254 25CThép-Thép50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Nữ3 / 8 "€37.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp Nối Nhanh 24-6B, Kích Thước 3/8 Inch, 300 Psi, Thép
€61.41 /đơn vị