vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 166FSV-8-8 Khuỷu tay xoay, 90 độ, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AA8GKD 18E823

PARKER 166FSV-8-8 Cút xoay, 90 độ, Đường kính ngoài 1/2 inch, đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AA8GKD phần: 166FSV-8-8Tham chiếu chéo: 18E823
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
€173.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXoay khuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiNgọn lửa x FNPS
Kích thước luồng lóa3 / 4-16
Loại pháo sáng45 Degrees
Kích thước hex7 / 8 "
Max. Sức ép750 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
PARKER 166FSV-4-4 Khuỷu tay xoay, 90 độ, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AA8GKB 18E821 166FSV-4-47 / 16-209 / 16 "1400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€175.88
PARKER 166FSV-6-6 Khuỷu tay xoay, 90 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AA8GKC 18E822 166FSV-6-65 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "5€128.07
PARKER 166FSV-10-10 Khuỷu tay xoay, 90 độ, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | AA8GKE 18E824 166FSV-10-107 / 8-141"650 psi5 / 8 "5 / 8 "5€231.47
PARKER 166FSV-12-12 Khuỷu tay xoay, 90 độ, Đường kính ngoài 3/4 inch, Đồng thau | AA8GKF 18E825 166FSV-12-121-1/16-141.25 "550 psi3 / 4 "3 / 4 "5€355.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 166FSV-8-8 Cút xoay, 90 độ, Đường kính ngoài 1/2 inch, đồng thau
€173.60 /đóng gói