Parker 150f-6-6 | Khuỷu tay cái, 90 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | 2p200 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khuỷu tay nữ PARKER 150F-6-6, 90 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AC2YKJ 2P200

PARKER Khuỷu tay nữ 150F-6-6, 90 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC2YKJ phần: 150F-6-6Tham chiếu chéo: 2P200
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
€130.20 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nữ, 90 độ
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiBùng phát x FNPT
Kích thước luồng lóa5 / 8-18
Loại pháo sáng45 Degrees
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
Khuỷu tay cái PARKER 150F-5-4, 90 độ, Đồng thau | AB3UDB 1VEB2 150F-5-41 / 2-20450 đến 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€185.42
Khuỷu tay cái PARKER 150F-6-4, 90 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AB3UDC 1VEB4 150F-6-45 / 8-18450 đến 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "10€121.63
Khuỷu tay cái PARKER 150F-4-2, 90 độ, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AC2YKG 2P198 150F-4-27 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "10€49.00
Khuỷu tay nữ PARKER 150F-4-4, 90 độ, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AC2YKH 2P199 150F-4-47 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€113.27
Khuỷu tay nữ PARKER 150F-6-8, 90 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AC2YKK 2P201 150F-6-85 / 8-181000 psi1 / 2 "3 / 8 "10€270.23
Khuỷu tay cái PARKER 150F-8-6, 90 độ, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AC2YKL 2P202 150F-8-63 / 4-16750 psi3 / 8 "1 / 2 "10€143.05
Khuỷu tay cái PARKER 150F-8-8, 90 độ, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AC2YKM 2P203 150F-8-83 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "10€146.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khuỷu tay nữ 150F-6-6, 90 độ, Đường kính ngoài 3/8 inch, đồng thau
€130.20 /đóng gói