Parker 1022-0006 | Ferrule Pfa Ptfe Etfe Nén 3/8in | 2cgh9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 1022-0006 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9EEA 2CGH9

PARKER 1022-0006 Đầu gia cố Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in

Trong kho
Khoản mục: AB9EEA Mẫu: 1022-0006Tham chiếu chéo: 2CGH9
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
€18.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụckhâu sắt
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểPFA, PTFE, ETFE
Kiểu kết nốiNén
Max. Sức ép225 psi
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 266 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS3917400090
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: PARGRIP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
PARKER 1022-0002 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 8in | AB9EDY 2CGH7 1022-0002225 psi1 / 8 "€13.34
PARKER 1022-0004 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EDZ 2CGH8 1022-0004225 psi1 / 4 "€16.56
PARKER 1022-0008 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 2in | AB9EEB 2CGJ1 1022-0008175 psi1 / 2 "€19.11
PARKER 1022-0012 Ferrule Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 4in | AB9EEC 2CGJ2 1022-0012150 psi3 / 4 "€25.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 1022-0006 Đầu gia cố Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in
€18.20 /đơn vị