Parker 10-10 Wbz-b | Vách ngăn Đồng thau Cpi X Cpi 5/8in | 1pzz4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 10-10 WBZ-B Vách ngăn Union Brass Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZWW 1PZZ4

PARKER 10-10 WBZ-B Liên kết vách ngăn Đồng thau Cpi x Cpi 5/8in

Trong kho
Khoản mục: AB2ZWW phần: 10-10 WBZ-BTham chiếu chéo: 1PZZ4

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€88.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh vách ngăn
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước chủ đề nén7 / 8 "
Kiểu kết nốiCPI (TM) x CPI (TM)
Kích thước hex19 / 32 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Kích thước ống5 / 8 "
UPC994140389562

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngGiá cả
PARKER 10BC10-B vách ngăn Union Brass A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZUW 1PZU1 10BC10-BThau7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)19 / 32 "--40 độ đến 400 độ F5 / 8 "€87.18
PARKER 6-6 WBZ-B Vách ngăn Union Brass Cpi x Cpi 3 / 8in | AB2ZWU 1PZZ2 6-6 WBZ-BThau9 / 16-20CPI (TM) x CPI (TM)9 / 16 "--40 độ đến 400 độ F3 / 8 "€36.23
PARKER 4BC4-S Vách ngăn Liên minh thép nén 1 / 4in | AB4CKB 1WVX2 4BC4-SThép carbon-Nén13 / 16 "8000 psi-20 độ đến 800 độ F1 / 4 "€33.63
PARKER 6BC6-S Vách ngăn Liên minh thép nén 3 / 8in | AB4CKC 1WVX3 6BC6-SThép carbon-Nén17 / 32 "7600 psi-20 độ đến 800 độ F3 / 8 "€35.37
PARKER 8BC8-S Vách ngăn Liên minh thép nén 1 / 2in | AB4CKD 1WVX4 8BC8-SThép carbon-Nén19 / 32 "7000 psi-20 độ đến 800 độ F1 / 2 "€87.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 10-10 WBZ-B Liên kết vách ngăn Đồng thau Cpi x Cpi 5/8in
€88.21 /đơn vị