PARKER vách ngăn liên minh, nén
Phong cách | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Kích thước chủ đề nén | Kiểu kết nối | Kích thước hex | Max. Sức ép | Nhiệt độ. Phạm vi | Kích thước ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6-6 WBZ-B | Thau | 9 / 16-20 | CPI (TM) x CPI (TM) | 9 / 16 " | - | -40 độ đến 400 độ F | 3 / 8 " | €36.23 | |
A | 10BC10-B | Thau | 7 / 8 " | A-LOK (R) x A-LOK (R) | 19 / 32 " | - | -40 độ đến 400 độ F | 5 / 8 " | €87.18 | |
A | 10-10 WBZ-B | Thau | 7 / 8 " | CPI (TM) x CPI (TM) | 19 / 32 " | - | -40 độ đến 400 độ F | 5 / 8 " | €88.21 | |
B | 4BC4-S | Thép carbon | - | Nén | 13 / 16 " | 8000 psi | -20 độ đến 800 độ F | 1 / 4 " | €33.63 | |
C | 6BC6-S | Thép carbon | - | Nén | 17 / 32 " | 7600 psi | -20 độ đến 800 độ F | 3 / 8 " | €35.37 | |
C | 8BC8-S | Thép carbon | - | Nén | 19 / 32 " | 7000 psi | -20 độ đến 800 độ F | 1 / 2 " | €87.65 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện Skimmer Dầu
- Máy in thẻ ID
- Bộ lọc loại bỏ dầu
- Coban End Mills
- Phụ kiện quạt và quạt
- Động cơ AC đa năng
- Dây và phụ kiện dây
- Đinh tán
- Máy bơm
- Thông gió
- YSI Cáp với đầu dò ODO
- IMPERIAL Kìm nhẫn giữ Milbar
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 1/2 "NPT, Rơ le
- DIXON Phích cắm vòi phun nhiên liệu diesel
- GRUVLOK Bộ giảm chấn ren có rãnh mạ kẽm
- SPEARS VALVES Van mô hình PVC Y, Kết thúc bằng mặt bích, FKM
- TOUGH GUY chất tẩy dầu mỡ sạch hơn
- WEG Chân đế ODP, Động cơ bơm phản lực, XNUMX pha
- BROWNING Rọc đai kẹp dòng C có ống lót côn chia đôi, 6 rãnh
- BROWNING Rọc đai kẹp dòng C có ống lót côn chia đôi, 8 rãnh