Panduit Pv18-p47-cy | Pin Terminal Đỏ 22 đến 18 Awg Pk100 | 39ca44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chân cắm PANDUIT PV18-P47-CY Màu đỏ 22 đến 18 AWG PK100 | AH8YGF 39CA44

PANDUIT Đầu cực chân PV18-P47-CY Màu đỏ 22 đến 18 AWG PK100

Trong kho
Khoản mục: AH8YGF phần: PV18-P47-CYTham chiếu chéo: 39CA44

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€209.50 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin đầu cuối
Thùng Bên trong Dia.0.15 "
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.97 "
Đường mayHàn
UPC074983694822
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Loại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
Đầu nối chân kim PANDUIT P18-P47-C 22 đến 18 AWG PK100 | AH8XZM 39AZ20 P18-P47-C0.06 "trần302 độ F2000V0.75 "22 đến 18 AWG1€133.60
PANDUIT PV10-P55-DY Chân cắm đầu cuối Vinyl 12 đến 10 AWG PK500 | AH8YEQ 39CA07 PV10-P55-DY-Vinyl221 độ F600V1.1 "12 đến 10 AWG500€779.69
Đầu nối chân cắm PANDUIT PV14-P47-C Màu xanh lam 16 đến 14 AWG PK100 | AH8YFP 39CA29 PV14-P47-C0.17 "Vinyl221 độ F600V0.97 "16 đến 14 AWG100€203.96
Đầu nối chân cắm PANDUIT PV14-P47-M Màu xanh lam 16 đến 14 AWG PK1000 | AH8YFQ 39CA30 PV14-P47-M0.17 "Vinyl221 độ F600V0.97 "16 đến 14 AWG1000€800.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Đầu cực chân PV18-P47-CY Màu đỏ 22 đến 18 AWG PK100
€209.50 /đóng gói