Panduit Pv10-p55-dy | Pin Terminal Vinyl 12 đến 10 Awg Pk500 | 39ca07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT PV10-P55-DY Chân cắm đầu cuối Vinyl 12 đến 10 AWG PK500 | AH8YEQ 39CA07

PANDUIT Đầu cuối pin PV10-P55-DY Vinyl 12 đến 10 AWG PK500

Trong kho
Khoản mục: AH8YEQ phần: PV10-P55-DYTham chiếu chéo: 39CA07
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
€779.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin đầu cuối
Kiểu kết nốiUốn
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.1 "
Đường mayHàn
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)18.29
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Loại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
Đầu nối chân kim PANDUIT P18-P47-C 22 đến 18 AWG PK100 | AH8XZM 39AZ20 P18-P47-C0.06 "trần302 độ F2000V0.75 "22 đến 18 AWG1€133.60
Đầu nối chân cắm PANDUIT PV14-P47-C Màu xanh lam 16 đến 14 AWG PK100 | AH8YFP 39CA29 PV14-P47-C0.17 "Vinyl221 độ F600V0.97 "16 đến 14 AWG100€214.40
Đầu nối chân cắm PANDUIT PV14-P47-M Màu xanh lam 16 đến 14 AWG PK1000 | AH8YFQ 39CA30 PV14-P47-M0.17 "Vinyl221 độ F600V0.97 "16 đến 14 AWG1000€800.91
Chân cắm PANDUIT PV18-P47-CY Màu đỏ 22 đến 18 AWG PK100 | AH8YGF 39CA44 PV18-P47-CY0.15 "Vinyl221 độ F600V0.97 "22 đến 18 AWG100€209.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Đầu cuối pin PV10-P55-DY Vinyl 12 đến 10 AWG PK500
€779.69 /đóng gói