PALMGREN 9684556 Máy tiện động cơ, 230/460V, Kích thước 22 x 80 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tiện |
Chiều rộng giường | 13 3 / 4 " |
Động cơ HP | 10 hp |
Số tốc độ trục chính | 12 |
Chiều cao tổng thể | 58 " |
Chiều dài tổng thể | 132 " |
Chiều rộng tổng thể | 45 " |
Tốc độ trục chính | 25 đến 1600RPM |
ụ côn | MT5 |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Động cơ HP | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9684510 | Máy tiện | 2 hp | 56 " | 66 " | 30 " | €17,478.20 | ||
9684524 | Máy tiện động cơ với DRO | 6 hp | 53 " | 97 " | 36 " | €44,854.57 | RFQ
| |
9684550 | Máy tiện | 2 hp | 58 " | 76 " | 30 " | €20,064.07 | RFQ
| |
9684551 | Máy tiện | 2 hp | 52 " | 76 " | 30 " | €26,166.48 | RFQ
| |
9684552 | Máy tiện | 2 hp | 52 " | 76 " | 30 " | €26,166.48 | RFQ
| |
9684554 | Máy tiện | 7.5 hp | 63 " | 128 " | 49 " | €56,781.61 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.