PALMGREN 9684524 Máy tiện động cơ với kích thước DRO, 230V, 3PH, 16 x 60 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tiện động cơ với DRO |
Chiều rộng giường | 9 7 / 8 " |
Khoảng cách giữa các trung tâm (In.) | 60 " |
Động cơ HP | 6 hp |
Số tốc độ trục chính | 16 |
Chiều cao tổng thể | 53 " |
Chiều dài tổng thể | 97 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Đường kính trục chính (In.) | 2" |
Tốc độ trục chính | 45 đến 1800RPM |
Trục chính côn | MT6 |
Swing Over Bed (Trong.) | 16 " |
ụ côn | MT 4 |
Du lịch Tailstock (Trong.) | 4-3 / 4 " |
Phạm vi chủ đề | 2 - 72 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1549.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 134.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Động cơ HP | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9684510 | Máy tiện | 2 hp | 56 " | 66 " | 30 " | €17,478.20 | ||
9684550 | Máy tiện | 2 hp | 58 " | 76 " | 30 " | €20,064.07 | RFQ
| |
9684551 | Máy tiện | 2 hp | 52 " | 76 " | 30 " | €26,166.48 | RFQ
| |
9684552 | Máy tiện | 2 hp | 52 " | 76 " | 30 " | €26,166.48 | RFQ
| |
9684554 | Máy tiện | 7.5 hp | 63 " | 128 " | 49 " | €56,781.61 | RFQ
| |
9684556 | Máy tiện | 10 hp | 58 " | 132 " | 45 " | €67,316.93 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.