PALMGREN 9684551 Máy tiện động cơ có đường kính 2 inch, 230V, kích thước 14 x 40 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tiện |
Chiều rộng giường | 8" |
Tỷ lệ thức ăn dọc | 0.0012 đến 0.022 " |
Động cơ HP | 2 hp |
Số tốc độ trục chính | 8/16 |
Chiều cao tổng thể | 52 " |
Chiều dài tổng thể | 76 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Tốc độ trục chính | 70 đến 2000RPM |
ụ côn | MT 3 |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Động cơ HP | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9684510 | Máy tiện | 2 hp | 56 " | 66 " | 30 " | €17,478.20 | ||
9684524 | Máy tiện động cơ với DRO | 6 hp | 53 " | 97 " | 36 " | €44,854.57 | RFQ
| |
9684550 | Máy tiện | 2 hp | 58 " | 76 " | 30 " | €20,064.07 | RFQ
| |
9684552 | Máy tiện | 2 hp | 52 " | 76 " | 30 " | €26,166.48 | RFQ
| |
9684554 | Máy tiện | 7.5 hp | 63 " | 128 " | 49 " | €56,781.61 | RFQ
| |
9684556 | Máy tiện | 10 hp | 58 " | 132 " | 45 " | €67,316.93 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.