PALMGREN Máy ép thủy lực 9661610, 10 tấn, bơm tay, cao 36 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy áp |
Kích thước | 23 x17 x36 " |
Áp suất tối đa | 10Ton |
Đường kính làm việc tối đa | 19 x 19 " |
Đường kính làm việc tối thiểu | 19 x 0.04 " |
Đường kính Ram | 1.5 " |
Kích thước Ram | 6.3 " |
Mô hình | Kích thước | Đường kính làm việc tối đa | Đường kính làm việc tối thiểu | Động cơ HP | Đường kính Ram | Kích thước Ram | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9661611 | 23 x17 x60 " | 19 x 40 " | 19 x 0.04 " | - | 1.5 " | 6.3 " | €1,778.70 | RFQ
|
9661613 | 23 x17 x76 " | 19 x 19 " | 19 x 0.04 " | - | 2.28 " | 6.3 " | €3,347.59 | RFQ
|
9661615 | 50 x23 x87 " | 23 x 25.5 " | 23 x 0.75 " | - | 2.5 " | 11.81 " | €16,758.00 | RFQ
|
9661612 | 28 x17 x80 " | 19.5 x 19.5 " | 19.5 x 0.75 " | 3 hp | 2.3 " | 10 " | €4,814.92 | RFQ
|
9661614 | 28 x18 x88 " | 19.5 x 23.5 " | 19.5 x 0.75 " | 4 hp | 2.5 " | 10 " | €8,370.98 | RFQ
|
9661616 | 40 x20 x88 " | 31.5 x 27.5 " | 31.5 x 0.75 " | 4 hp | 3.15 " | 8.65 " | €14,233.61 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.