PALMGREN 9661616 Máy ép thủy lực, 50 Tấn, Bơm điện, Kích thước 88 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy áp |
Kích thước | 40 x20 x88 " |
Áp suất tối đa | 50Ton |
Đường kính làm việc tối đa | 31.5 x 27.5 " |
Đường kính làm việc tối thiểu | 31.5 x 0.75 " |
Động cơ HP | 4 hp |
Đường kính Ram | 3.15 " |
Kích thước Ram | 8.65 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước | Đường kính làm việc tối đa | Đường kính làm việc tối thiểu | Động cơ HP | Đường kính Ram | Kích thước Ram | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9661610 | 23 x17 x36 " | 19 x 19 " | 19 x 0.04 " | - | 1.5 " | 6.3 " | €1,364.43 | RFQ
| |
9661611 | 23 x17 x60 " | 19 x 40 " | 19 x 0.04 " | - | 1.5 " | 6.3 " | €1,778.70 | RFQ
| |
9661613 | 23 x17 x76 " | 19 x 19 " | 19 x 0.04 " | - | 2.28 " | 6.3 " | €3,347.59 | RFQ
| |
9661615 | 50 x23 x87 " | 23 x 25.5 " | 23 x 0.75 " | - | 2.5 " | 11.81 " | €16,758.00 | RFQ
| |
9661612 | 28 x17 x80 " | 19.5 x 19.5 " | 19.5 x 0.75 " | 3 hp | 2.3 " | 10 " | €4,814.92 | RFQ
| |
9661614 | 28 x18 x88 " | 19.5 x 23.5 " | 19.5 x 0.75 " | 4 hp | 2.5 " | 10 " | €8,370.98 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.