vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PALMETTO ĐÓNG GÓI 1367S Con dấu đóng gói 7/16 inch vuông 5 feet | AD9GTA4RTF7

PALMETTO PACKING Con dấu đóng gói 1367S 7/16 inch vuông 5 feet

Trong kho
Khoản mục: AD9GTA Mẫu: 1367STham chiếu chéo: 4RTF7
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
€110.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-400 đến 500 F
Màutrắng
Để sử dụng trongBơm và Van
Chiều dài5ft.
Vật chấtBao bì trắng PTFE có bôi trơn
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)1000
Tối đa Áp suất cho van (PSI)1000
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)1200
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)500
Phạm vi pH0 để 14
Square7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)9.53
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS5911900040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máySquareGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1367S Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 5 feet | AD9GRJ 4RTE1 1367S5ft.-1 / 8 "€26.80
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1367S Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 10 feet | AD9GRK 4RTE2 1367S10ft.-1 / 8 "€42.14
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1367S Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 25 feet | AD9GRL 4RTE3 1367S25ft.-1 / 8 "€85.63
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1367S Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 5 feet | AD9GRM 4RTE4 1367S5ft.-3 / 16 "€39.68
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1367S Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 10 feet | AD9GRN 4RTE5 1367S10ft.-3 / 16 "€54.98
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1367S Con dấu đóng gói 3/16 inch vuông 25 feet | AD9GRP 4RTE6 1367S25ft.-3 / 16 "€120.54
PALMETTO ĐÓNG GÓI 1367S Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | AD9GRQ 4RTE7 1367S5ft.-1 / 4 "€48.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING Con dấu đóng gói 1367S 7/16 inch vuông 5 feet
€110.57 /đơn vị