Osg 915-0007-30 | Đường kính cắt cacbua 6-23/64mm. Rh Cắt | 33zx22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 915-0007-30 Mũi khoan cacbua 6-23/64mm Đường kính cắt RH Cut | AH4AHJ 33ZX22

OSG 915-0007-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6-23/64 mm RH Cut

Trong kho
Khoản mục: AH4AHJ phần: 915-0007-30Tham chiếu chéo: 33ZX22
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
€27.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.6-23 / 64 "
Loại cạnh cắtTay Phải
Tối đa RPM75,000
Chiều dài tổng thể38mm
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân3"
Hình dạngBằng phẳng
Số giao dịchSD-51

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.98
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.98
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểKích thước chânSố giao dịchGiá cả
OSG 800-8009-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3mm RH Cut | AH4ADV 33ZW39 800-8009-303.00mm3"80,00050mm6"SB-ECO€17.23
OSG 900-9009 Carbide Bur phẳng 1/8 inch | AH4AER 33ZW59 900-90091 / 8 "-80,0001.5 "1 / 8 "SB-ECO€17.13
OSG 900-9009-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 3 mm RH Cut | AH4AFN 33ZW79 900-9009-303.00mm3"80,00050mm6"SB-ECO€17.17
OSG 915-0007 Carbide Bur phẳng 1/4 inch | AH4AHH 33ZX21 915-00071 / 4 "-70,0001.5 "1 / 8 "SD-51€26.16
OSG 920-0008 Carbide Bur phẳng 3/16 Inch | AH4AKF 33ZX65 920-00083 / 16 "-75,0001.5 "1 / 8 "SD-53€36.23
OSG 920-0008-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 5 mm RH Cut | AH4AKG 33ZX66 920-0008-305.00mm12mm75,00050mm6"SE-53€36.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 915-0007-30 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6-23/64 mm RH Cut
€27.69 /đơn vị