DAYTON Van điện từ hơi nước không có cuộn dây, đồng thau, 150 PSI
Phong cách | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Hệ số khối lượng | Vật liệu đệm | Kích thước đường ống | Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành | Loại hoạt động | Nguồn gốc Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2A197 | 1.5 " | 0.34 | PTFE | 1 / 4 " | 400 độ F | 0 psi | Hành động trực tiếp | 1 / 8 " | €76.35 | |
B | 2A198 | 2.5 " | 3.50 | PTFE | 1 / 2 " | 400 độ F | 5 psi | Pilot Operated | 1 / 2 " | €276.23 | |
C | 4A702 | 2.5 " | 3.50 | PTFE | 3 / 8 " | 400 độ F | 5 psi | Pilot Operated | 1 / 2 " | €273.14 | |
D | 4A715 | 2.375 " | 2.20 | PTFE | 3 / 8 " | 400 độ F | 2 psi | Pilot Operated | 3 / 8 " | €140.78 | |
E | 2DAA2 | 2.375 " | 2.20 | Etylen Propylen | 3 / 8 " | 250 độ F | 2 psi | Pilot Operated | 3 / 8 " | €130.78 | |
B | 2A199 | 3.25 " | 7.00 | PTFE | 3 / 4 " | 400 độ F | 5 psi | Pilot Operated | 3 / 4 " | €344.26 | |
B | 2A200 | 4 1 / 16 " | 13.00 | PTFE | 1" | 400 độ F | 5 psi | Pilot Operated | 1" | €574.68 | |
B | 2A201 | 4 9 / 16 " | 16.00 | PTFE | 1.25 " | 400 độ F | 5 psi | Pilot Operated | 1.25 " | €766.26 | |
B | 2A202 | 5.25 " | 25.00 | PTFE | 1.5 " | 400 độ F | 5 psi | Pilot Operated | 1.5 " | €966.16 |
Van điện từ hơi không có cuộn dây, đồng thau, 150 PSI
Van điện từ hơi không có cuộn dây Dayton là van 2 chiều điều khiển bằng điện việc thải không khí, hơi nước, khí trơ và dầu nhẹ trong hệ thống xử lý nước, máy tạo ẩm, máy bán hàng tự động và thiết bị hàn. Các van này có cấu tạo bằng đồng thau với các miếng đệm Ethylene Propylene / PTFE để chống lại dầu, xăng và chất lỏng gốc dầu mỏ. Chúng có khả năng chịu được nhiệt độ chất lỏng lên đến 250/400 độ F. Các van thường đóng này có tính năng tác động trực tiếp hoặc hoạt động thí điểm để mở và đóng van. Chọn từ nhiều loại van điện từ này để phù hợp với kích thước đường ống từ 1/4 đến 1-1 / 2 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Nắp cầu chì
- Bước khoan Bits
- Bộ hấp thụ rung động
- Chốt kết thúc ổ cắm
- Phụ kiện van phao
- Dây đeo và cuộn mài mòn
- Lạnh
- Động cơ
- Lò sưởi phòng thí nghiệm Hệ thống sưởi và làm lạnh
- Sản phẩm liên quan đến bóng đèn
- APPROVED VENDOR C Coupler, Coupler nữ x Vòi ống, nhôm
- QUAKEHOLD! Dây buộc Flex Mount
- STRONG HOLD Tủ công nghiệp có ngăn kéo
- WESTWARD Bộ bit khoan Jobber
- LENOX TOOLS Lưỡi cưa pittông kim loại dòng vàng
- AMS Bộ dụng cụ Auger bay có ren 5/8 inch
- EATON Mô-đun Analog Dòng Smartwire-DT
- COMPX NATIONAL Chốt chốt kim cương ngăn kéo
- STRAUB Khớp nối linh hoạt
- GROVE GEAR Dòng GR, Kiểu BMQ-L, Kích thước 818, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman