Dayton 4a702 | Van điện từ Ít cuộn dây 3/8 inch Nc Brass | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 4A702 Van điện từ Ít cuộn dây 3/8 inch Nc Brass | AD6RUE

DAYTON Van điện từ 4A702 Ít cuộn dây 3/8 inch Nc Brass

Trong kho
Mặt hàng: AD6RUE Model: 4A702
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
€273.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ hơi ít cuộn dây
Vật liệu cơ thểThau
Hệ số khối lượng3.50
Vật liệu đệmPTFE
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.400 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành5 psi
Loại hoạt độngPilot Operated
Nguồn gốc Dia.1 / 2 "
Chiều cao tổng thể4.187 "
Chiều dài tổng thể2.5 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Áp suất hơi làm việc an toàn300 psi
Áp suất nước làm việc an toàn300 psi
Công suất hơi864 lb./ giờ.
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểHệ số khối lượngVật liệu đệmKích thước đường ốngTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhLoại hoạt độngNguồn gốc Dia.Giá cả
DAYTON 2A197 Van điện từ Ít cuộn dây 1/4 inch Nc Brass | AB8WGY 2A1971.5 "0.34PTFE1 / 4 "400 độ F0 psiHành động trực tiếp1 / 8 "€76.35
DAYTON 2A198 Van điện từ Ít cuộn dây 1/2 Inch Nc Brass | AB8WGZ 2A1982.5 "3.50PTFE1 / 2 "400 độ F5 psiPilot Operated1 / 2 "€276.23
DAYTON 2A199 Van điện từ ít cuộn dây 3/4 Inch Nc bằng đồng | AB8WHA 2A1993.25 "7.00PTFE3 / 4 "400 độ F5 psiPilot Operated3 / 4 "€344.26
DAYTON 2A200 Van điện từ ít cuộn dây 1 inch Nc bằng đồng | AB8WHB 2A2004 1 / 16 "13.00PTFE1"400 độ F5 psiPilot Operated1"€574.68
DAYTON 2A201 Van điện từ ít cuộn dây 2way 1-1 / 4in Nc | AB8WHC 2A2014 9 / 16 "16.00PTFE1.25 "400 độ F5 psiPilot Operated1.25 "€766.26
DAYTON 2A202 Van điện từ Ít cuộn dây 2way 1-1 / 2 Inch Nc | AB8WHD 2A2025.25 "25.00PTFE1.5 "400 độ F5 psiPilot Operated1.5 "€966.16
DAYTON 2DAA2 Van điện từ ít Coil 3/8 inch Nc Brass | AB9GUK 2DAA22.375 "2.20Etylen Propylen3 / 8 "250 độ F2 psiPilot Operated3 / 8 "€130.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Van điện từ 4A702 Ít cuộn dây 3/8 inch Nc Brass
€273.14 /đơn vị