Osg 3144203 | Đầu nối sáo thẳng #6x32 Nitride | 33yx35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 3144203 Ổ Cắm Sáo Thẳng #6x32 Nitride | AG4GDR 33YX35

OSG 3144203 Ổ cắm vòi sáo thẳng #6x32 Nitrua

Trong kho
Khoản mục: AG4GDR phần: 3144203Tham chiếu chéo: 33YX35
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
€15.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcNitrat
Danh sách số114
Vật chấtThép coban tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2"
Pitch32
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngQuá khổ H7
Chân Địa.0.141 "
Kích thước máy#6
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề11 / 16 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềSố lượng sáoChiều dài tổng thểLoại sợiPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyGiá cả
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 3141203 # 2x56 Nitride | AG4GDH 33YX27 31412037 / 16 "31.75 "UNC56Quá khổ H70.141 "#2€32.16
OSG 3141303 Đáy ống thổi sáo thẳng # 2x56 Nitride | AG4GDJ 33YX28 31413037 / 16 "31.75 "UNC56Quá khổ H70.141 "#2€28.27
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 3141803 # 2x56 Nitride | AG4GDK 33YX29 31418037 / 16 "31.75 "UNC56Quá khổ 2B +0.141 "#2€28.23
OSG 3141903 Đáy ống thổi sáo thẳng # 2x56 Nitride | AG4GDL 33YX30 31419037 / 16 "31.75 "UNC56Quá khổ 2B +0.141 "#2€28.21
Đầu cắm vòi thẳng OSG 3142203 # 4x40 Nitride | AG4GDM 33YX31 31422039 / 16 "41.875 "UNC40Quá khổ H70.141 "#4€18.65
Đáy ống thổi sáo thẳng OSG 3142303 # 4x40 Nitride | AG4GDN 33YX32 31423039 / 16 "41.875 "UNC40Quá khổ H70.141 "#4€18.65
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 3142803 # 4x40 Nitride | AG4GDP 33YX33 31428039 / 16 "41.875 "UNC40Quá khổ 2B +0.141 "#4€18.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 3144203 Ổ cắm vòi sáo thẳng #6x32 Nitrua
€15.38 /đơn vị