Động cơ gia nhiệt đơn vị khung 48Y tốc độ đơn CENTURY
Phong cách | Mô hình | Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Body Dia. | Gắn kết | RPM bảng tên | Chiều dài tổng thể | Ring đến Ring Center | Phạm vi RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UH1026V1 | Độ phân giải C | Độ phân giải C | 5.625 " | Nôi / Stud | 1075 | 10.375 " | 4-15 / 16 " | 1001-1100 | €325.41 | |
B | UH1036 | Độ phân giải C | Độ phân giải C | 5.875 " | Nôi / Stud | 1075 | 8.125 " | 5.187 " | 1001-1100 | €396.09 | |
A | UH1036V1 | Độ phân giải C | Độ phân giải C | 5.625 " | Nôi / Stud | 1075 | 10.625 " | 5.187 " | 1001-1100 | €377.11 | |
C | UHH1026 | Độ phân giải C | Độ phân giải C | 5.625 " | Nôi / Stud | 1075 | 10.375 " | 4-15 / 16 " | 1001-1100 | €342.38 | |
D | 733A | Độ phân giải C | Độ phân giải C | 5.875 " | Nôi / Stud | 1140 | 12.875 " | 7.875 " | 1101-1200 | €584.56 | |
E | 731A | Độ phân giải C | Độ phân giải C | 5.875 " | Nôi / Stud | 1140 | 12.375 " | 6.875 " | 1101-1200 | €518.56 | |
F | UH1016NB | Độ phân giải C | Độ phân giải C | 5.625 " | khuy áo | 1075 | 8.5 " | - | 1001-1100 | €309.16 | |
G | UH1016NBV1 | Độ phân giải C | Độ phân giải C | 5.625 " | khuy áo | 1075 | 8.5 " | - | 1001-1100 | €276.19 | |
A | UH1016V1 | Độ phân giải C | Độ phân giải C | 5.625 " | Nôi / Stud | 1075 | 10.25 " | 4-13 / 16 " | 1001-1100 | €330.23 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tấm và dải cao su
- Ống dẫn và phần đầu ra
- Rửa chai
- Bộ dụng cụ điểm gắn
- Đường dốc
- Thiết bị Lab
- Phụ kiện máy công cụ
- Bơm thử nghiệm
- Phun sơn và sơn lót
- Van nổi và phụ kiện
- BRADY Tủ khóa chưa được lấp đầy
- 3M Kính an toàn không gọng
- MARKS USA Khóa có thể lập trình
- HOFFMAN Máng đấu dây có nắp vặn kiểu 12
- 3M Ghim 2 chiều
- FANTECH Lề đường cố định không thông gió sê-ri 5ACC
- HUMBOLDT Máy giới hạn chất lỏng ASTM cơ giới
- SMC VALVES Xử lý đầu hội
- SMC VALVES Xi lanh ghép từ tính dòng Cy3B
- BALDOR / DODGE Khớp nối lốp đôi, E4M, đàn hồi