Osg 3141303 | Đầu sáo thẳng #2x56 Nitride | 33yx28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 3141303 Đáy ống thổi sáo thẳng # 2x56 Nitride | AG4GDJ 33YX28

OSG 3141303 Sáo thẳng Tập dưới cùng #2x56 Nitrua

Trong kho
Khoản mục: AG4GDJ phần: 3141303Tham chiếu chéo: 33YX28
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
€28.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcNitrat
Danh sách số114
Vật chấtThép coban tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể1.75 "
Pitch56
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngQuá khổ H7
Chân Địa.0.141 "
Kích thước máy#2
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 16 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềSố lượng sáoChiều dài tổng thểLoại sợiPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyGiá cả
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 3141203 # 2x56 Nitride | AG4GDH 33YX27 31412037 / 16 "31.75 "UNC56Quá khổ H70.141 "#2€33.35
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 3141803 # 2x56 Nitride | AG4GDK 33YX29 31418037 / 16 "31.75 "UNC56Quá khổ 2B +0.141 "#2€28.78
OSG 3141903 Đáy ống thổi sáo thẳng # 2x56 Nitride | AG4GDL 33YX30 31419037 / 16 "31.75 "UNC56Quá khổ 2B +0.141 "#2€29.43
Đầu cắm vòi thẳng OSG 3142203 # 4x40 Nitride | AG4GDM 33YX31 31422039 / 16 "41.875 "UNC40Quá khổ H70.141 "#4€19.46
Đáy ống thổi sáo thẳng OSG 3142303 # 4x40 Nitride | AG4GDN 33YX32 31423039 / 16 "41.875 "UNC40Quá khổ H70.141 "#4€19.46
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 3142803 # 4x40 Nitride | AG4GDP 33YX33 31428039 / 16 "41.875 "UNC40Quá khổ 2B +0.141 "#4€19.44
OSG 3142903 Đáy ống thổi sáo thẳng # 4x40 Nitride | AG4GDQ 33YX34 31429039 / 16 "41.875 "UNC40Quá khổ 2B +0.141 "#4€19.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 3141303 Sáo thẳng Tập dưới cùng #2x56 Nitrua
€28.82 /đơn vị