Osg 2936800 | Tập sáo xoắn ốc 3/8 inch 24 sân Unf | 33xm64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 2936800 Sáo xoắn ốc Tap 3/8 Inch 24 Pitch Unf | AG4BBM 33XM64

OSG 2936800 Sáo xoắn ốc Tap 3/8 inch 24 Pitch Unf

Trong kho
Khoản mục: AG4BBM phần: 2936800Tham chiếu chéo: 33XM64
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
€47.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcTươi
Danh sách số290
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo0
Chiều dài tổng thể2 15 / 16 "
Pitch24
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH4
Chân Địa.0.381 "
Kích thước máy3 / 8 "
Nhấn vào KiểuSáo xoắn ốc
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngGiá cả
OSG 2951300 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 Bright | AG4AWC 33XL72 2951300Đã sửa đổi từ dưới lên29529 / 16 "UNC1.875 "40H2€44.09
OSG 2951400 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 Bright | AG4AWD 33XL73 2951400Đã sửa đổi từ dưới lên29529 / 16 "UNC1.875 "40H3€41.63
OSG 2952500 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Bright | AG4AWE 33XL74 2952500Đã sửa đổi từ dưới lên295211 / 16 "UNC2"32H2€37.98
OSG 2953100 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 8x32 Bright | AG4AWF 33XL75 2953100Đã sửa đổi từ dưới lên29523 / 4 "UNC2.125 "32H2€37.98
OSG 2954300 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 Bright | AG4AWG 33XL76 2954300Đã sửa đổi từ dưới lên29527 / 8 "UNF2.375 "32H2€33.94
OSG 2955600 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 1/4 inch x 28 Sáng | AG4AWH 33XL78 2955600Đã sửa đổi từ dưới lên29521"UNF2.5 "28H3€41.25
OSG 2956200 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 5/16 inch x 18 Sáng | AG4AWJ 33XL79 2956200Đã sửa đổi từ dưới lên29521.125 "UNC2 23 / 32 "18H3€47.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 2936800 Sáo xoắn ốc Tap 3/8 inch 24 Pitch Unf
€47.04 /đơn vị