Osg 2406403 | Vòi sáo thẳng chạm đáy 3/8 inch X 24 Nitride | 33yk58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 2406403 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 Inch x 24 Nitride | AG4EHN 33YK58

OSG 2406403 Vòi sáo thẳng chạm đáy 3/8 inch x 24 Nitride

Trong kho
Khoản mục: AG4EHN phần: 2406403Tham chiếu chéo: 33YK58
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
€31.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcNitrat
Danh sách số240
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2 15 / 16 "
Pitch24
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.381 "
Kích thước máy3 / 8 "
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngGiá cả
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 2401103 # 5x40 Nitride | AG4EGZ 33YK45 2401103Phích cắm24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3€27.20
OSG 2401203 Sáo Thẳng Tap Bottoming # 5x40 Nitride | AG4EHA 33YK46 2401203Chạm đáy24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3€26.15
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 2401503 # 6x32 Nitride | TUỔI 4EHB 33YK47 2401503Phích cắm240311 / 16 "UNC2"32H3€24.95
OSG 2401603 Sáo Thẳng Tap Bottoming # 6x32 Nitride | AG4EHC 33YK48 2401603Chạm đáy240311 / 16 "UNC2"32H3€22.37
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 2401903 # 8x32 Nitride | TUỔI 4EHD 33YK49 2401903Phích cắm24033 / 4 "UNC2.125 "32H3€22.37
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 2402303 # 10x24 Nitride | 4 TUỔI 33YK50 2402303Phích cắm24037 / 8 "UNC2.375 "24H3€22.37
OSG 2402403 Sáo Thẳng Tap Bottoming # 10x24 Nitride | TUỔI4EHF 33YK51 2402403Chạm đáy24037 / 8 "UNC2.375 "24H3€22.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 2406403 Vòi sáo thẳng chạm đáy 3/8 inch x 24 Nitride
€31.66 /đơn vị