Máy thổi ống DAYTON, 16 inch
Phong cách | Mô hình | CFM @ 0.750-In. SP | RPM của máy thổi | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | Amps đầy tải | Đường kính đầu vào. | Tối đa BHP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5AV79 | - | - | - | - | - | - | 11-5 / 8 " | - | €2,642.29 | |
A | 7H458 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 7.2/3.5 | 11 " | 0.52 | €3,386.32 | |
A | 7H472 | 2301 | 1101 | 3179 | - | - | 2.1-2.2/1.1 | 11 " | 0.52 | €3,502.56 | |
A | 7H459 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 10.2/5.1 | 11 " | 0.78 | €3,443.74 | |
A | 7H473 | 2946 | 1261 | 3641 | 2611 | 2071 | 2.9-2.8/1.4 | 11 " | 0.78 | €3,303.64 | |
A | 7H474 | 3402 | 1387 | 4004 | 3146 | 2815 | 3.2-2.9/1.4 | 11 " | 1.04 | €3,595.94 |
Máy thổi ống dẫn, 16 inch
Máy thổi ống gió nội tuyến Dayton 16 inch cung cấp không khí sạch trong các không gian công nghiệp và thương mại. Chúng được sử dụng trong hệ thống nạp & xả, hệ thống không khí bổ sung và hệ thống hồi lưu. Những máy thổi ống ly tâm này có vòng cổ để đơn giản hóa các kết nối ống dẫn và bảng điều khiển ở mỗi bên để cung cấp khả năng truy cập linh kiện bên trong nhanh chóng. Chúng được trang bị vòng bi chặn gối có thể thay đổi được để vận hành trơn tru và vỏ thép mạ kẽm để tăng độ bền. Chúng bao gồm ổ trục và vỏ động cơ để kéo dài tuổi thọ. Chúng được cung cấp các bảng tiếp cận để bảo trì nhanh chóng. Chọn từ một loạt các loại máy thổi ống này, có sẵn ở các mức công suất 1/2, 3/4 và 1 HP khi bật Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Dao cắt chéo
- Đèn và bóng đèn ô tô
- Phụ kiện thang máy và thang máy
- Cân thực phẩm
- Đèn pin cầm tay
- Ống thủy lực
- Clamps
- Bảo vệ Flash Arc
- Hooks
- Con dấu thủy lực
- LUMAPRO Bóng đèn sợi đốt thu nhỏ, S8, 13.5V
- APPROVED VENDOR Bàn xoay để bàn
- LOC-LINE Đầu nối Npt kháng axit
- Stafford Mfg Sê-ri chữ ký, khớp nối chuyển đổi chia một mảnh
- HUMBOLDT Máy đầm cơ khí tự động
- REMCO Chổi siêu vệ sinh hai lưỡi 24 inch
- ALLEGRO SAFETY Giá đỡ
- VESTIL Palăng cáp treo mini chạy điện dòng EMH
- TRI-ARC Bộ chân chéo U-Design