vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1312905 Pipe Tap Pipe 3/8 Inch x 18 Tin | AG4JML 33ZM11

OSG 1312905 Ống Vòi Ống 3/8 Inch x 18 Thiếc

Trong kho
Khoản mục: AG4JML phần: 1312905Tham chiếu chéo: 33ZM11
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
€107.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi ống
Kết thúcTiN
Danh sách số118
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2 9 / 16 "
Pitch18
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng2.5P
Chân Địa.0.7 "
Kích thước máy3 / 8 "
Nhấn vào KiểuPipe
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 1 / 16 "
Loại sợiNPTF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 1310005 Ống Vòi Ống 1/16 Inch x 27 Thiếc | AG4JLA 33ZL77 1310005NPT10842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€66.95
OSG 1310105 Ống Vòi Ống 1/8 Inch x 27 Thiếc | AG4JLC 33ZL79 1310105NPT10842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€76.35
OSG 1310205 Ống Vòi Ống 1/8 Inch x 27 Thiếc | AG4JLE 33ZL81 1310205NPT10842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€66.82
OSG 1310305 Pipe Tap Pipe 1/4 inch x 18 Tin | AG4JLG 33ZL83 1310305NPT10842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€81.73
Ống vòi OSG 1310405 Ống 3/8 inch x 18 Thiếc | AG4JLJ 33ZL85 1310405NPT10842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€102.87
Ống vòi OSG 1310505 Ống 1/2 inch x 14 Thiếc | AG4JLK 33ZL86 1310505NPT10843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€156.25
Ống vòi OSG 1310605 Ống 3/4 inch x 14 Thiếc | AG4JLM 33ZL88 1310605NPT10853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€214.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1312905 Ống Vòi Ống 3/8 Inch x 18 Thiếc
€107.02 /đơn vị