Osg 1137701 | Sáo Thẳng Tập Đáy 1-1/4 Inch X 7 S/o | 33yn58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1137701 Đáy ống thổi sáo thẳng 1-1 / 4 inch x 7 S / o | 4 TUỔI 33YN58

OSG 1137701 Vòi Sáo Thẳng Đáy 1-1/4 Inch x 7 S/o

Trong kho
Khoản mục: AG4EYQ phần: 1137701Tham chiếu chéo: 33YN58
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
€341.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcVÌ THẾ
Danh sách số101
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể5.75 "
Pitch7
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH4
Chân Địa.1.021 "
Kích thước máy1.25 "
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2 9 / 16 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 1135501 Đầu vòi thẳng có vòi 7/8 inch x 9 S / o | TUỔI4EJQ 33YN26 1135501UNC44 11 / 16 "90.697 "7 / 8 "Phích cắm2 7 / 32 "€139.82
OSG 1135601 Đáy ống thổi sáo thẳng 7/8 inch x 9 S / o | TUỔI 4EJT 33YN28 1135601UNC44 11 / 16 "90.697 "7 / 8 "Chạm đáy2 7 / 32 "€143.15
OSG 1136701 Đầu vòi thẳng có vòi cắm 1 inch x 14 S / o | TUỔI4XY 33YN42 1136701UNS45.125 "140.8 "1"Phích cắm2.5 "€190.39
OSG 1136801 Đáy ống sáo thẳng 1 inch x 14 S / o | TUỔI4EYA 33YN44 1136801UNS45.125 "140.8 "1"Chạm đáy2.5 "€190.18
OSG 1137101 Đáy ống thổi sáo thẳng 1-1 / 8 inch x 7 S / o | 4 TUỔI 33YN49 1137101UNC45.437 "70.896 "1.125 "Chạm đáy2 9 / 16 "€301.47
OSG 1137301 Đầu vòi thẳng có vòi 1-1 / 8 inch x 12 S / o | 4 TUỔI 33YN53 1137301UNF45.437 "120.896 "1.125 "Phích cắm2 9 / 16 "€320.78
OSG 1138001 Đáy ống thổi sáo thẳng 1-1 / 4 inch x 12 S / o | 4 TUỔI 33YN63 1138001UNF65.75 "121.021 "1.25 "Chạm đáy2 9 / 16 "€401.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1137701 Vòi Sáo Thẳng Đáy 1-1/4 Inch x 7 S/o
€341.89 /đơn vị