Sê-ri chữ ký STAFFORD MFG, Vòng cổ trục cân bằng bằng thép không gỉ chia hai mảnh
Phong cách | Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2S100B | 1" | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S108B | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €44.50 | RFQ
|
A | 2S104B | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €42.97 | RFQ
|
A | 2S102B | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S112B | 1-3 / 4 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 2S106B | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S103B | 1-3 / 16 " | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S107B | 1-7 / 16 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S111B | 1-11 / 16 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 2S115B | 1-15 / 16 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 2S008B | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.375 " | - | RFQ
|
A | 2S200B | 2" | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 2S208B | 2-1 / 2 " | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 2S207B | 2-7 / 16 " | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 2S215B | 2-15 / 16 " | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 2S300B | 3" | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 2S012B | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 2S010B | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32 x 1/2 | 0.438 " | - | RFQ
|
A | 2S014B | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
Sê-ri Chữ ký, Cổ trục cân bằng bằng thép không gỉ chia hai mảnh
Vòng cổ trục cân bằng Stafford MFG Signature Series được sử dụng trong máy móc và thiết bị chính xác để cung cấp khả năng định vị trục an toàn, điều chỉnh cân bằng và giảm rung. Những vòng cổ này được thiết kế cho các ứng dụng hiệu suất cao đòi hỏi sự ổn định và kiểm soát chính xác. Chúng có kết cấu bằng thép / thép không gỉ để cải thiện độ cứng kết cấu và khả năng chống ăn mòn trên các bề mặt tiếp xúc. Các thiết bị này được trang bị vít thép không gỉ 18-8 để kẹp an toàn và điều chỉnh chính xác cho các ứng dụng yêu cầu định vị trục đáng tin cậy. Vòng cổ trục chia đôi này giúp định vị trục và điều chỉnh cân bằng một cách đáng tin cậy.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Mở rộng tham gia
- Bộ lọc khí máy nén
- Đầu nối cuộn dây điện từ
- Máy thụt lề
- Máy giặt đẩy
- Đĩa nhám và đai
- Giám sát quá trình
- Nội thất
- Máy rung
- Tumblers và Media
- BRADY Nhãn khóa
- APPROVED VENDOR Nam châm nâng bằng tay
- SPEEDAIRE Bộ lọc trước tiêu chuẩn
- LITTLE GIANT PUMPS Tự nguyện
- UNGER chổi quét cửa sổ
- KETT TOOLS Kéo cắt khí nén
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc Spin-On, Kính, 10 Micron, Con dấu Buna
- APPROVED VENDOR NHẪN ỐNG KIT KIỂM TRA ĐẤT
- CAIMAN Găng tay hàn TIG/MIG lòng bàn tay không lót