Bộ ghép nối SNAP-TITE, 316 SS, 3 / 4-14
Phong cách | Mô hình | Kiểu kết nối | Tốc độ dòng | Chiều dài | Max. Sức ép | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Vật liệu con dấu | Thiết kế van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVHC12-12F | FNPS | 25 gpm | 2 27 / 64 " | 2000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €422.70 | |
B | S71-3C12-12F | FNPS | 40 gpm | 3 3 / 64 " | 5000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | Mặt đỏ bừng | €829.11 | |
B | S71-3C12-12FV | FNPT | 40 gpm | - | 5000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | Mặt đỏ bừng | €615.79 | |
A | SPHC12-12F | FNPT | 25 gpm | - | 7000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €243.69 | |
A | SVHC12-12FV | FNPT | 25 gpm | - | 2000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | con rối | €424.90 | |
A | SPHC12-12FV | MNPT | 14 gpm | - | 7000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €262.89 | |
C | SVHC12-12M | NPT | 25 gpm | 2 57 / 64 " | 2000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €527.05 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Hệ thống còi báo động điện tử
- ống mềm
- Bộ kéo / tách
- Phụ kiện chổi
- Phụ kiện bộ nguồn
- đánh bóng
- Phích cắm và ổ cắm
- Ống và Phích cắm thử nghiệm và Phụ kiện
- Kiểm soát tiếng ồn
- Thép không gỉ
- TOUGH GUY Chổi đẩy khối bọt mật độ cao
- ALPHA FITTINGS Ống giảm tốc
- REELCRAFT Cuộn lưu trữ dây, Tay quay, Dòng 30000 CS
- GPIMETERS Bộ dụng cụ tấm bìa
- ACROVYN Mũ kết thúc, Ozark, Acrovyn
- APOLLO VALVES 75-190 Dòng Van khóa bóng bằng đồng
- MAGLINER Lắp ráp khung
- OAKTON Điện cực PH
- SMC VALVES Van vận hành bằng không khí