Snap-tite Svhc12-12m | Thân khớp nối thủy lực 20lg62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE SVHC12-12M Thân ghép 3 / 4-14 3/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WFW 20LG62

SNAP-TITE Thân khớp nối SVHC12-12M 3/4-14 3/4 inch Thân thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AF6WFW phần: SVHC12-12MTham chiếu chéo: 20LG62
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
€581.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang316 thép không gỉ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích cỡ cơ thể3 / 4 "
Kiểu kết nốiNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng25 gpm
Chiều dài2 57 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép2000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề3 / 4 "-14
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE S71-3C12-12F Thân ghép 3 / 4-14 3/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6VMQ 20LH12 S71-3C12-12FFNPS40 gpm3 3 / 64 "5000 psi-40 độ đến 200 độ FtốtMặt đỏ bừng€883.42
SNAP-TITE S71-3C12-12FV Thân ghép 3 / 4-14 Thân thép không gỉ 316 | AF6VMR 20LH13 S71-3C12-12FVFNPT40 gpm-5000 psi-20 độ đến 375 độ FVitonMặt đỏ bừng€615.79
SNAP-TITE SPHC12-12F Thân ghép 3 / 4-14 Thân thép không gỉ 316 | AF6WEC 20LG21 SPHC12-12FFNPT25 gpm-7000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€268.77
SNAP-TITE SPHC12-12FV Thân ghép 3 / 4-14 Thân thép không gỉ 316 | AF6WED 20LG22 SPHC12-12FVMNPT14 gpm-7000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€289.94
SNAP-TITE SVHC12-12F Thân ghép 3 / 4-14 3/4 inch Thân thép không gỉ 316 | AF6WFU 20LG60 SVHC12-12FFNPS25 gpm2 27 / 64 "2000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€466.20
SNAP-TITE SVHC12-12FV Thân bộ ghép nối 3 / 4-14 Thân thép không gỉ 316 | AF6WFV 20LG61 SVHC12-12FVFNPT25 gpm-2000 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€468.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối SVHC12-12M 3/4-14 3/4 inch Thân thép không gỉ 316
€581.28 /đơn vị