vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tê vệ sinh ORION 3x11 / 2 R90T 90 Độ 3 x 1 1/2 Inch Poly | AD2LZM 3RDU9

ORION 3x11/2 R90T Tee vệ sinh 90 độ 3 x 1 1/2 inch Poly

Trong kho
Khoản mục: AD2LZM phần: 3x11 / 2 R90TTham chiếu chéo: 3RDU9
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
€173.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm thiếu vệ sinh
Vật liệu cơ thểpolypropylene
MàuMàu xanh da trời
Kiểu kết nốiKhông có trung tâm
Max. Sức ép80 psi
Bên ngoài Dia.3.5 "
Kích thước đường ống3 "x 1-1 / 2"
Schedule40
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 160 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)34.8
Chiều rộng tàu (cm)35.31
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
Tê vệ sinh ORION 2x11 / 2 R90T 90 Độ 2 x 1 1/2 Inch Poly | AD2LZL 3RDU8 2x11 / 2 R90T2.373 "2 "x 1-1 / 2"€49.77
Tê Vệ Sinh ORION 3x2 R90T 90 Độ 3 x 2 Inch Poly | AD2LZN 3RDV1 3x2 R90T3.5 "3 "x 2"€166.81
Tê vệ sinh ORION 4x11 / 2 R90T 90 Độ 4 x 1 1/2 Inch Poly | AD2LZP 3RDV2 4x11 / 2 R90T4.498 "4 "x 1-1 / 2"€258.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ORION 3x11/2 R90T Tee vệ sinh 90 độ 3 x 1 1/2 inch Poly
€173.34 /đơn vị