Còi báo hiệu thời tiết EDWARDS
Phong cách | Mô hình | amps | Độ sâu | Chiều cao | Trong nhà / ngoài trời | điện áp | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B-8526-G1 | - | 9-1 / 2 " | 6-3 / 8 " | - | - | 24 VDC | - | RFQ
|
B | CS2497 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 876-R5 | - | - | 3-5 / 16 " | - | - | 240 VAC 50/60Hz | - | RFQ
|
C | 877-J1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 32 VDC | - | RFQ
|
C | 877-K1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 48 VDC | - | RFQ
|
C | 877-P1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 125 VDC | - | RFQ
|
C | 876-E5 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 12 VAC ở 50/60 Hz | - | RFQ
|
C | 877-E1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 12 VDC | - | RFQ
|
A | B-8526-S1 | - | 9-1 / 2 " | 6-3 / 8 " | - | - | 250 VDC | - | RFQ
|
C | 876-N5 | 0.13A | 3-5 / 16 " | 5" | Trong nhà / ngoài trời | 120 VAC | - | €257.36 | |
C | 877-G1 | 0.16A | 2.125 " | 5" | Trong nhà / ngoài trời | 24 VDC | - | €377.58 | |
C | 876-G5 | 0.63A | 3-5 / 16 " | 5" | Trong nhà | 24 VAC | - | €249.48 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Chỉ báo luồng ngắm toàn cảnh
- Bình thí nghiệm
- Tủ hâm nóng
- Dock san lấp
- Phần cứng gắn hệ mét
- Động cơ AC đa năng
- Công cụ kiểm tra và truy xuất
- Đinh tán
- Xe văn phòng và xe y tế
- Sục khí trong ao
- DAYTON Máy làm mát bay hơi di động
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Rơ le điều khiển, 15 A
- PLAST-O-MATIC Van điện từ dòng EASYMT
- WATTS Van kiểm tra im lặng dòng LF601S
- EATON Tấm rung sê-ri S811+/S801+
- EATON Bộ dụng cụ mở rộng bệ điện
- MARTIN SPROCKET Chuyến bay cắt ngang, đường kính 16 inch
- LEWISBINS Bộ chia hộp an toàn ESD
- WEILER Bàn chải bánh xe dây
- TIMKEN Vòng bi lăn hình trụ tách Khối Plummer tiêu chuẩn hạng nặng