EDWARDS SIGNALING Còi chống chịu thời tiết 876-E5, 12VAC, Độ sâu 3 5/16 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống khói |
Độ sâu | 3-5 / 16 " |
Chiều cao | 4-7 / 8 " |
Tiêu chuẩn | UL, FM |
Xếp hạng điện áp | 12 VAC ở 50/60 Hz |
Mô hình | amps | Độ sâu | Chiều cao | Trong nhà / ngoài trời | điện áp | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876-G5 | 0.63A | 3-5 / 16 " | 5" | Trong nhà | 24 VAC | - | €249.48 | |
876-N5 | 0.13A | 3-5 / 16 " | 5" | Trong nhà / ngoài trời | 120 VAC | - | €257.36 | |
877-G1 | 0.16A | 2.125 " | 5" | Trong nhà / ngoài trời | 24 VDC | - | €377.58 | |
876-R5 | - | - | 3-5 / 16 " | - | - | 240 VAC 50/60Hz | - | RFQ
|
877-E1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 12 VDC | - | RFQ
|
877-J1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 32 VDC | - | RFQ
|
877-K1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 48 VDC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.