ORBIS FP102 Thùng Có Nắp Kèm Màu Xám 1.0 Cu Feet Grey
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng chứa kèm theo |
Màu | màu xám |
Chiều cao bên trong | 8.5 " |
Chiều dài bên trong | 17.125 " |
Chiều rộng bên trong | 10.75 " |
Tải trọng | 70 lb |
Vật chất | Polyetylen mật độ cao |
Chiều cao bên ngoài | 9.75 " |
Chiều dài bên ngoài | 20.75 " |
Chiều rộng bên ngoài | 13.625 " |
Khối lượng | 1.0 cu. ft. |
Dung lượng âm lượng | 1.0 cu. ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 52.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 34.54 |
Mã HS | 3923100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số khe của dải phân cách Ngắn | Màu | Chiều cao bên trong | Chiều cao bên ngoài | Chiều dài bên ngoài | Chiều rộng bên ngoài | Khối lượng | Chiều dài bên trong | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP03 xanh lam | 7 | Màu xanh da trời | 6.5 " | 7.75 " | 11.75 " | 9.75 " | 0.3 cu. ft. | 8.75 " | €34.09 | ||
FP06 xanh lam | 7 | Màu xanh da trời | 8 4 / 5 " | 9 7 / 10 " | 15 1 / 5 " | 10 9 / 10 " | 0.6 cu. ft. | 12 1 / 5 " | €38.94 | ||
FP075 xanh lam | - | Màu xanh da trời | 6" | 7.25 " | 19.75 " | 11.75 " | 0.7 cu. ft. | 16.25 " | €34.69 | ||
FP08 Xám | 7 | màu xám | 5.5 " | 6.5 " | 20.625 " | 13.5 " | 0.8 cu. ft. | 18 " | €51.06 | ||
FP13 Xám | 7 | màu xám | 10.5 " | 11.625 " | 20.625 " | 13.25 " | 1.4 cu. ft. | 17 " | €63.43 | ||
FP19 Xám | 7 | màu xám | 11.75 " | 13 " | 23.5 " | 15.75 " | 1.9 cu. ft. | 19 " | €52.89 | ||
FP32 Xám | 7 | màu xám | 12.25 " | 13 " | 39 " | 14 " | 3.3 cu. ft. | 36 " | €124.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.