Tsubaki 80ssrl | Tiêu chuẩn liên kết con lăn | 1ykx2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI 80SSRL Chuẩn liên kết con lăn | AB4KPP 1YKX2

TSUBAKI Tiêu chuẩn liên kết con lăn 80SSRL

Trong kho
Khoản mục: AB4KPP phần: 80SSRLTham chiếu chéo: 1YKX2
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
€37.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết chuỗi con lăn
Kích thước chuỗi ANSI80
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.758 "
Bên trong Pin Dia.0.312 "
Chiều dài1"
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Tải trọng cho phép397 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.312 "
Chiều rộng tổng thể1.398 "
Độ dài ghim1.398 "
Độ dày tấm liên kết pin0.125 "
Loại pinTán thành
Pitch1"
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.64 "
Con lăn Dia.0.625 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.949 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 750F
KiểuTiêu chuẩn
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.625

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaCon lăn Dia.Giá cả
TSUBAKI 60HRL Roller Link - Gói 5 Dòng Hạng Nặng | AB4KLL 1YKL1 60HRL1.252 "600.669 "1.252 "0.125 "0.75 "0.583 "0.469 "€28.39
TSUBAKI 80HRL Liên kết con lăn Heavy Series | AB4KPD 1YKW1 80HRL1.543 "800.823 "1.543 "0.156 "1"0.72 "0.625 "€10.41
TSUBAKI 35 RL Chain Link Single Strand # 35 - Pack Of 5 | AE7DHB 5X292 35 RL-35---0.375 "--€9.06
TSUBAKI 40 RL Chuỗi liên kết Đơn Sợi # 40 - Gói 5 | AE7DHE 5X295 40 RL-40---0.5 "--€11.29
TSUBAKI 41 RL Chain Link Single Strand # 41 - Pack Of 5 | AE7DHH 5X298 41 RL-41---0.5 "--€9.06
TSUBAKI 50 RL Chuỗi liên kết Đơn Sợi # 50 - Gói 5 | AE7DHL 5X301 50 RL-50---0.625 "--€14.35
TSUBAKI 60 RL Chain Link Single Strand # 60 - Pack Of 5 | AE7DHP 5X304 60 RL-60---0.75 "--€21.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Tiêu chuẩn liên kết con lăn 80SSRL
€37.08 /đơn vị