Onsrud 63-838 | Bit bộ định tuyến rắn, Upcut hình chữ O xoắn ốc, 6.00 Mm, 20.00 Mm, 64.00 Mm, Góc xoắn 21 độ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ONSRUD 63-838 Solid Router Bit, Đường xoắn ốc O-Flute, 6.00 mm, 20.00 mm, 64.00 mm, Góc xoắn 21 độ | CT4PWW 4XYT5

ONSRUD 63-838 Bit bộ định tuyến rắn, Đường cắt sáo chữ O xoắn ốc, 6.00 mm, 20.00 mm, 64.00 mm, Góc xoắn 21 độ

Trong kho
Hạng mục: CT4PWW Mẫu: 63-838Tham chiếu chéo: 4XYT5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€51.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRouter Bit

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
ONSRUD 66-939ALTIN ​​Bit bộ định tuyến rắn, Cắt kim cương, 1/2 In, 1 5/8 In, 4 In, 1/2 Inch Shank Dia | CT4PWK 63ZC79 66-939ALTIN€218.60
ONSRUD 52-742 Bit bộ định tuyến rắn, Đường cắt sáo chữ O xoắn ốc, 12.00 mm, 35.00 mm, 100.00 mm | CT4PWL 4XYR4 52-742€208.40
ONSRUD 52-744 Solid Router Bit, Đường cắt hình O-sáo xoắn ốc, 12.00 mm, 45.00 mm, 100.00 mm | CT4PWM 4XYR5 52-744€218.86
ONSRUD 52-746 Bit bộ định tuyến rắn, Đường cắt sáo chữ O xoắn ốc, 12.00 mm, 55.00 mm, 100.00 mm | CT4PWN 4XYR6 52-746€220.80
ONSRUD 52-752 Bit bộ định tuyến rắn, Đường cắt sáo chữ O xoắn ốc, 16.00 mm, 45.00 mm, 120.00 mm | CT4PWP 4XYR7 52-752€279.22
ONSRUD 52-754 Solid Router Bit, Đường cắt hình O-sáo xoắn ốc, 16.00 mm, 55.00 mm, 120.00 mm | CT4PWQ 4XYR8 52-754€307.44
ONSRUD 63-804 Solid Router Bit, Đường nâng O-sáo xoắn ốc, 2.00 mm, 8.00 mm, 64.00 mm, Góc xoắn 21 độ | CT4PWR 4XYT1 63-804€53.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ONSRUD 63-838 Bit bộ định tuyến rắn, Đường cắt sáo chữ O xoắn ốc, 6.00 mm, 20.00 mm, 64.00 mm, Góc xoắn 21 độ
€51.15 /đơn vị