vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ONSRUD 63-775 Nghiền cuối định tuyến Lên O-sáo 1/4 | AD8JYN 4KNZ6

ONSRUD 63-775 Routing End Mill Up O-sáo 1/4

Trong kho
Khoản mục: AD8JYN Mẫu: 63-775Tham chiếu chéo: 4KNZ6
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
€55.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà máy kết thúc định tuyến
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính1 / 4 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcKhông tráng
LớpHiệu suất cao
Helix Angle21 Degrees
Chiều dài cắt3 / 4 "
Danh sách số63-750
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chân Địa.1 / 4 "
KiểuUpcut Spiral O-Sáo

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207706060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDanh sách sốđường kínhLoại thứ nguyênVật chấtSố lượng sáoChiều dài tổng thểRadiusChân Địa.Giá cả
ONSRUD 62-816 Danh sách nhà máy kết thúc định tuyến # 3 Mm | AA4AEV 12A944 62-81662-8163mmmetricCacbua164mm-6.00mm€64.00
ONSRUD 62-824 Danh sách nhà máy kết thúc định tuyến # 4 Mm | AA4AEW 12A945 62-82462-8244mmmetricCacbua164mm-6.00mm€64.00
ONSRUD 62-830 Danh sách nhà máy kết thúc định tuyến # 5 Mm | AA4AEX 12A946 62-83062-8305mmmetricCacbua164mm-6.00mm€60.45
ONSRUD 62-840 Danh sách nhà máy kết thúc định tuyến # 6 Mm | AA4AEY 12A947 62-84062-8406mmmetricCacbua176mm-6.00mm€76.07
ONSRUD 62-842 Danh sách nhà máy kết thúc định tuyến # 6 Mm | AA4AEZ 12A948 62-84262-8426mmmetricCacbua176mm-6.00mm€70.27
ONSRUD 62-844 Danh sách nhà máy kết thúc định tuyến # 8 Mm | AA4AFA 12A949 62-84462-8448mmmetricCacbua164mm-8.00mm€81.62
ONSRUD 62-846 Danh sách nhà máy định tuyến cuối # 8 Mm | AA4AFB 12A950 62-84662-8468mmmetricCacbua176mm-8.00mm€78.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ONSRUD 63-775 Routing End Mill Up O-sáo 1/4
€55.90 /đơn vị