Màu: Màu vàng , Chiều rộng cửa: 35 " , Trung tâm bỏ túi nĩa: 29 " , Chiều cao túi nĩa: 2 3 / 4 " , Chiều rộng túi nĩa: 7" , Độ dày nĩa: 1.5 " , Chiều rộng ngã ba: 7.75 " , Thiết kế lan can: Lan can cố định , Chiều cao tay vịn: 42 " , Chiều cao: 63.13 " , Bao gồm: Dây đeo an toàn và khóa thiếc 36" , Chiều dài: 40 " , Vật liệu: Thép , Chiều cao đường ray giữa: 22.25 " , Số Cửa: 1 , Chiều dài nền tảng: 40 " , lề đường bên: 4" , Chiều cao của bảng ngón chân: 4" , Kích thước ống: 2" , Loại ống: Square