Omron S8vk-g01524 | Nguồn Điện DC 24vdc 0.65a 50/60hz | 21xp04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn OMRON S8VK-G01524 Dc 24vdc 0.65a 50 / 60hz | AF7LNQ 21XP04

OMRON S8VK-G01524 Nguồn DC 24vdc 0.65a 50/60hz

Trong kho
Khoản mục: AF7LNQ phần: S8VK-G01524Tham chiếu chéo: 21XP04
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
€93.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệunhựa
Độ sâu90mm
Chiều cao90mm
Giữ thời gian32 giây
Hz50/60
Điện áp đầu vào100 sang 240 VAC
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 158 độ F
Amps đầu ra0.65
Tiếng ồn đầu ra30mV
Điện áp đầu ra24 VDC
Amps Đỉnh0.78
Công suất Rating15W
Status IndicatorĐèn LED xanh
Phong cáchChuyển đổi
Chiều rộng22mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8504409540

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrường hợp vật liệuĐộ sâuChiều caoNhiệt độ hoạt động. Phạm viCông suất RatingChiều rộngGiá cả
Bộ nguồn OMRON S8VK-G12024 Dc 24vdc 5a 50 / 60hz | AB6LKY 21XP10 S8VK-G12024Kim loại122mm125mm-40 độ đến 158 độ F120W40mm€188.00
Bộ nguồn OMRON S8VK-G24024 Dc 24vdc 10a 50 / 60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024Kim loại150mm125mm-40 độ đến 158 độ F240W60mm€368.37
Bộ nguồn OMRON S8VK-G48024 Dc 24vdc 20a 50 / 60hz | AB6LLA 21XP13 S8VK-G48024Kim loại150mm125mm-40 độ đến 158 độ F480W95mm€433.91
Bộ nguồn OMRON S8VS-06024A Dc 24vdc 2.5a 50 / 60hz | AC3BUV 2REJ8 S8VS-06024ANhựa đúc108mm95mm-13 độ đến 149 độ F60W40mm€271.98
Nguồn OMRON S8VS-09024A Dc 24vdc 3.75a 50 / 60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024ANhựa đúc121mm115mm-13 độ đến 149 độ F90W50mm€340.76
Bộ nguồn OMRON S8VS-12024A Dc 24vdc 5a 50 / 60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024ANhựa đúc121mm115mm-13 độ đến 149 độ F120W50mm€400.92
Nguồn OMRON S8VS-18024A Dc 24vdc 7.5a 50 / 60hz | AC3BUY 2REK5 S8VS-18024ANhựa đúc125mm115mm-13 độ đến 149 độ F180W75mm€555.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON S8VK-G01524 Nguồn DC 24vdc 0.65a 50/60hz
€93.00 /đơn vị