Omron S8vs-18024a | Nguồn Điện DC 24vdc 7.5a 50/60hz | 2rek5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nguồn OMRON S8VS-18024A Dc 24vdc 7.5a 50 / 60hz | AC3BUY 2REK5

OMRON Bộ nguồn Dc S8VS-18024A 24vdc 7.5a 50/60hz

Trong kho
Khoản mục: AC3BUY phần: S8VS-18024ATham chiếu chéo: 2REK5

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€555.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuNhựa đúc
Độ sâu125mm
Chiều cao115mm
Giữ thời gian70 giây
Hz50/60
Điện áp đầu vào100 sang 240 VAC
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 149 độ F
Amps đầu ra7.5
Tiếng ồn đầu ra180mV
Điện áp đầu ra24 VDC
Công suất Rating180W
Status IndicatorĐèn LED phân đoạn 7 màu xanh lục / cam
Phong cáchChuyển đổi
Chiều rộng75mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)26.42
Mã HS8504409580
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrường hợp vật liệuĐộ sâuChiều caoNhiệt độ hoạt động. Phạm viCông suất RatingChiều rộngGiá cả
Bộ nguồn OMRON S8VK-G12024 Dc 24vdc 5a 50 / 60hz | AB6LKY 21XP10 S8VK-G12024Kim loại122mm125mm-40 độ đến 158 độ F120W40mm€188.00
Bộ nguồn OMRON S8VK-G24024 Dc 24vdc 10a 50 / 60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024Kim loại150mm125mm-40 độ đến 158 độ F240W60mm€368.37
Bộ nguồn OMRON S8VK-G48024 Dc 24vdc 20a 50 / 60hz | AB6LLA 21XP13 S8VK-G48024Kim loại150mm125mm-40 độ đến 158 độ F480W95mm€433.91
Bộ nguồn OMRON S8VS-06024A Dc 24vdc 2.5a 50 / 60hz | AC3BUV 2REJ8 S8VS-06024ANhựa đúc108mm95mm-13 độ đến 149 độ F60W40mm€271.98
Nguồn OMRON S8VS-09024A Dc 24vdc 3.75a 50 / 60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024ANhựa đúc121mm115mm-13 độ đến 149 độ F90W50mm€340.76
Bộ nguồn OMRON S8VS-12024A Dc 24vdc 5a 50 / 60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024ANhựa đúc121mm115mm-13 độ đến 149 độ F120W50mm€400.92
Bộ nguồn OMRON S8VS-24024A Dc 24vdc 10a 50 / 60hz | AC3BUZ 2REK7 S8VS-24024ANhựa đúc125mm115mm-13 độ đến 149 độ F240W3.94 "€698.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Bộ nguồn Dc S8VS-18024A 24vdc 7.5a 50/60hz
€555.23 /đơn vị