Omron Mjn3c-dc110 | Rơle 11pin 3pdt 10a 110vdc | 5zh82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le OMRON MJN3C-DC110 11pin 3pdt 10a 110vdc | AE7MMW 5ZH82

OMRON MJN3C-DC110 Rơle 11pin 3pdt 10a 110vdc

Trong kho
Khoản mục: AE7MMW phần: MJN3C-DC110Tham chiếu chéo: 5ZH82
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
€46.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Loại cơ sởSquare
Xếp hạng cuộn dây VA1.2
Cuộn dây Volts110 VDC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10
Đăng ký thông tin3PDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Liên hệ Xếp hạng10A @ 240VAC / 28VDC
Gắn kếtBảng điều khiển
Pins11
Đẩy để kiểm traHướng dẫn sử dụng
Ổ cắmMfr. Số 5X853
Mã ổ cắmC
Status IndicatorKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8536490080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPinsLoại cơ sởXếp hạng cuộn dây VAĐẩy để kiểm traỔ cắmTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinTài liệu liên hệGiá cả
Rơ le OMRON MKS2PIDC110 8 chân Dpdt 10a 110vdc | AE3PRR 5EMH2 MKS2PIDC1108Octal1.4có thể khóaMfr. Số PF083A-E10ĐPDTBạc thiếc Indium€27.00
Rơ le OMRON MJN2C-DC110 8 chân Dpdt 10a 110vdc | AE7MMG 5ZH69 MJN2C-DC1108Square1.2Hướng dẫn sử dụngMfr. Số 5X85310ĐPDTHợp kim bạc€39.47
Rơ le OMRON MY4-DC100 / 110 (S) 14pin 4pdt 5a 110vdc | AE7MQL 5ZJ11 MY4-DC100 / 110 (S)14Square0.9Hướng dẫn sử dụngMfr. Số PYF14AE54PDTNiken bạc€16.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON MJN3C-DC110 Rơle 11pin 3pdt 10a 110vdc
€46.62 /đơn vị