vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le nguồn kèm theo OMRON G7L-2A-TUBJ-CB-DC12 25a 12vdc Dpst | AB4HXX 1YCZ3

OMRON Rơle nguồn kèm theo G7L-2A-TUBJ-CB-DC12 25a 12vdc Dpst

Trong kho
Khoản mục: AB4HXX phần: G7L-2A-TUBJ-CB-DC12Tham chiếu chéo: 1YCZ3
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
€21.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơ le nguồn kèm theo
Xếp hạng cuộn dây2.5VA, 1.9W
Xếp hạng cuộn dây VA1.9
Cuộn dây Volts12 VDC
Tiếp điểm Amp Rating (Cảm ứng)25A @ 220VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)25A @ 220VAC
Đăng ký thông tinDPST-KHÔNG
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Kích thước1.99 "H, 1.40" W, 1.32 "D
Kết nối điệnĐầu cuối tab 1/4 "
HP@120V1.5
HP@240V3
Hz50/60
Gắn kếtMặt bích hàng đầu
Số lượng cực2
Pins6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8536490080
Quốc giaID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtXếp hạng cuộn dây VACuộn dây VoltsSố lượng cựcPinsTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinKích thướcGiá cả
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC12 Rơ le nguồn kèm theo 30a 12vdc Spst | AB4HRQ 1YCE9 G7L-1A-BJ-CB-DC12Dấu ngoặc1.912 VDC1430A @ 220VACSPST-KHÔNG2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€40.02
Rơ le nguồn kèm theo OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC24 30a 24vdc Spst | AB4HRR 1YCF1 G7L-1A-BJ-CB-DC24Dấu ngoặc1.924 VDC1430A @ 220VACSPST-KHÔNG2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€38.40
Rơ le nguồn kèm theo OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC24 30a 24vac Spst | AB4HRT 1YCF2 G7L-1A-BJ-CB-AC24Dấu ngoặc1.7 để 2.524 VAC1430A @ 220VACSPST-KHÔNG2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€32.89
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120 Rơle nguồn kèm theo 30a 100 / 120vac Spst | AB4HRU 1YCF3 G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120Dấu ngoặc1.7 để 2.5100 / 120 VAC1430A @ 220VACSPST-KHÔNG2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€31.26
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240 Rơle nguồn kèm theo 30a 200 / 240vac Spst | AB4HRV 1YCF4 G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240Dấu ngoặc1.7 để 2.5200 / 240 VAC1430A @ 220VACSPST-KHÔNG2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€33.06
Rơ le nguồn kèm theo OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC12 30a 12vdc Spst | AB4HRW 1YCF5 G7L-1A-TJ-CB-DC12Dấu ngoặc1.912 VDC1430A @ 220VACSPST-KHÔNG2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D€25.25
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC24 Rơle nguồn kèm theo 30a 24vdc Spst | AB4HRX 1YCF6 G7L-1A-TJ-CB-DC24Dấu ngoặc1.924 VDC1430A @ 220VACSPST-KHÔNG2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D€25.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Rơle nguồn kèm theo G7L-2A-TUBJ-CB-DC12 25a 12vdc Dpst
€21.43 /đơn vị