Dòng HAKKO T15, Đầu hàn, Hình nón
Phong cách | Mô hình | Kích thước máy | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
A | T15-IL | 0.1 mm x mm 12.7 | Hình nón | €39.64 | |
B | T15-ILS | 0.1 mm x mm 13.5 | Hình nón | €39.22 | |
C | T15-JS02 | 0.2 mm x 1.6 mm x 7.9 mm | Hình nón cong | €38.64 | |
D | T15-B | 0.2 mm x mm 7.5 | Hình nón | €23.40 | |
E | T15-JL02 | 0.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mm | Hình nón cong | €39.22 | |
F | T15-In | 0.2 mm x mm 9.5 | Hình nón | €38.48 | |
G | T15-SB02 | 0.2 mm x mm 14 | Hình nón | €38.48 | |
H | T15-BLL | 0.2 mm x mm 15 | Hình nón | €39.64 | |
I | T15-SB03 | 0.3 mm x mm 16.5 | Hình nón | €38.48 | |
J | T15-SBS04 | 0.4 mm x mm 14 | Hình nón | €36.84 | |
K | T15-B2 | 0.5 mm x mm 10 | Hình nón | €24.39 | |
L | T15-SB08 | 0.8 mm x mm 10.5 | Hình nón | €36.20 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy in nhãn
- Xe đẩy dụng cụ
- Tấm trống bằng đồng thau Thanh tấm và tấm cổ phiếu
- Chết thay thế ren ống
- Nơi trú ẩn hút thuốc
- băng
- Công cụ hoàn thiện
- Xe đẩy tiện ích
- Tời
- Thiết bị ren ống
- IMPERIAL Dây an toàn Twister
- PASS AND SEYMOUR Đặc điểm kỹ thuật sử dụng khó khăn Loại ổ cắm có thể kiểm soát tải trọng cắm
- COOPER B-LINE Góc mở bốn lỗ Sê-ri B245
- TYGON Sê-ri S3 E-3603 Ống không DEHP
- SPEARS VALVES Bộ phần cứng van bướm tiêu chuẩn, thép tấm kẽm
- WRIGHT TOOL Bộ truyền động 3/8 inch
- KERN AND SOHN Ô đo loại nút thu nhỏ sê-ri CO Y4
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS món tráng miệng
- HUMBOLDT Hạt thủy tinh
- BALDOR / DODGE Bộ giảm tốc tiêu chuẩn Tigear-2 với đầu vào riêng biệt, cỡ 30