Hakko T15-b2 | Đầu hàn hình nón 0.5 mm X 10 mm | 32tv42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũi hàn HAKKO T15-B2 Hình nón 0.5mm x 10mm | AG3BVC 32TV42

HAKKO Mũi hàn T15-B2 Hình côn 0.5mm x 10mm

Trong kho
Khoản mục: AG3BVC phần: T15-B2Tham chiếu chéo: 32TV42
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
€24.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMẹo hàn
Kích thước máy0.5 mm x mm 10
KiểuHình nón

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8515904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyKiểuGiá cả
Nón hàn HAKKO T15-B Hình nón 0.2mm x 7.5mm | AG3BVB 32TV41 T15-B0.2 mm x mm 7.5Hình nón€23.40
Đầu hàn HAKKO T15-BLL Hình nón 0.2mm x 15mm | AG3BVL 32TV50 T15-BLL0.2 mm x mm 15Hình nón€39.64
Nón hàn HAKKO T15-I Hình nón 0.2mm x 9.5mm | AG3BVZ 32TV66 T15-In0.2 mm x mm 9.5Hình nón€38.48
Nón hàn HAKKO T15-IL Hình nón 0.1mm x 12.7mm | AG3BWA 32TV67 T15-IL0.1 mm x mm 12.7Hình nón€39.64
Đầu hàn HAKKO T15-ILS Hình nón 0.1mm x 13.5mm | AG3BWB 32TV68 T15-ILS0.1 mm x mm 13.5Hình nón€39.22
Đầu hàn HAKKO T15-JL02 Hình nón 0.2mm x 7.5mm x 9.3mm | AG3BWG 32TV73 T15-JL020.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mmHình nón cong€39.22
Đầu hàn HAKKO T15-JS02 Hình nón 0.2mm x 1.6mm x 7.9mm | AG3BWH 32TV74 T15-JS020.2 mm x 1.6 mm x 7.9 mmHình nón cong€38.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAKKO Mũi hàn T15-B2 Hình côn 0.5mm x 10mm
€24.39 /đơn vị